Wurth_tuotekuvasto
3 Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 22 mm) Tuote nr Pituus L d mm 1807 006 400 SPB 1250 1807 006 405 SPB 1320 1807 006 410 SPB 1340 1807 006 415 SPB 1360 1807 006 420 SPB 1400 1807 006 425 SPB 1450 1807 006 430 SPB 1472 1807 006 435 SPB 1500 1807 006 440 SPB 1530 1807 006 445 SPB 1540 1807 006 450 SPB 1550 1807 006 455 SPB 1600 1807 006 460 SPB 1650 1807 006 465 SPB 1700 1807 006 470 SPB 1750 1807 006 475 SPB 1800 1807 006 480 SPB 1850 1807 006 485 SPB 1860 1807 006 490 SPB 1900 1807 006 495 SPB 1930 1807 006 500 SPB 1950 1807 006 505 SPB 2000 1807 006 510 SPB 2020 1807 006 515 SPB 2060 1807 006 520 SPB 2098 1807 006 525 SPB 2120 1807 006 530 SPB 2150 1807 006 535 SPB 2180 1807 006 540 SPB 2200 1807 006 545 SPB 2240 1807 006 550 SPB 2264 1807 006 555 SPB 2280 1807 006 560 SPB 2300 1807 006 565 SPB 2310 1807 006 570 SPB 2350 1807 006 575 SPB 2360 1807 006 580 SPB 2391 1807 006 585 SPB 2400 1807 006 590 SPB 2410 Tuote nr Pituus L d mm 1807 006 595 SPB 2430 1807 006 600 SPB 2450 1807 006 605 SPB 2500 1807 006 610 SPB 2518 1807 006 615 SPB 2530 1807 006 620 SPB 2540 1807 006 625 SPB 2580 1807 006 630 SPB 2600 1807 006 635 SPB 2630 1807 006 640 SPB 2650 1807 006 645 SPB 2680 1807 006 650 SPB 2720 1807 006 655 SPB 2730 1807 006 660 SPB 2760 1807 006 665 SPB 2800 1807 006 670 SPB 2840 1807 006 675 SPB 2850 1807 006 680 SPB 2880 1807 006 685 SPB 2900 1807 006 690 SPB 2950 1807 006 695 SPB 2975 1807 006 700 SPB 2990 1807 006 705 SPB 3000 1807 006 710 SPB 3070 1807 006 715 SPB 3080 1807 006 720 SPB 3150 1807 006 725 SPB 3170 1807 006 730 SPB 3250 1807 006 735 SPB 3320 1807 006 740 SPB 3350 1807 006 745 SPB 3400 1807 006 750 SPB 3425 1807 006 755 SPB 3450 1807 006 760 SPB 3500 1807 006 765 SPB 3550 1807 006 770 SPB 3620 1807 006 775 SPB 3650 1807 006 780 SPB 3675 1807 006 785 SPB 3750 Tuote nr Pituus L d mm 1807 006 790 SPB 3800 1807 006 795 SPB 3825 1807 006 800 SPB 3850 1807 006 805 SPB 3870 1807 006 810 SPB 4000 1807 006 815 SPB 4043 1807 006 820 SPB 4050 1807 006 825 SPB 4060 1807 006 830 SPB 4120 1807 006 835 SPB 4250 1807 006 840 SPB 4310 1807 006 845 SPB 4370 1807 006 850 SPB 4400 1807 006 855 SPB 4500 1807 006 860 SPB 4550 1807 006 865 SPB 4560 1807 006 870 SPB 4620 1807 006 875 SPB 4750 1807 006 880 SPB 4820 1807 006 885 SPB 4840 1807 006 890 SPB 4870 1807 006 895 SPB 5000 1807 006 900 SPB 5060 1807 006 905 SPB 5070 1807 006 910 SPB 5080 1807 006 915 SPB 5150 1807 006 920 SPB 5300 1807 006 925 SPB 5350 1807 006 930 SPB 5380 1807 006 935 SPB 5600 1807 006 940 SPB 5680 1807 006 945 SPB 5900 1807 006 950 SPB 6000 1807 006 955 SPB 6340 1807 006 960 SPB 6500 1807 006 965 SPB 6700 1807 006 970 SPB 7000 1807 006 975 SPB 7100 1807 006 980 SPB 7500 1807 006 985 SPB 8000 CONTI V ® Kiilahihnat SPB Leveys b 0 (mm) 16,3 Korkeus h (mm) 13 Ulkopituus L a (mm) L d +22 L i +82 Jakopituus L d (mm) Hihnassa ilmoitettu pituus Sisäpituus L i (mm) L d -60 L a -82 Paino (kg/m) 0,178 Vaipallinen kapeakiilahihna DIN 7753 Käyttölämpötila-alue: -55°C….+70°C Tekstiilivaippa Luonnonkumi Polyesteri vetolangat Selkä luonnonkumia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=