Wurth_tuotekuvasto
2.75 Ilman mutteria Mutterilla Ø mm 5 6 8 10 12 16 k mm 3 3,5 4,5 5 6,5 8,5 d2 mm 13 16 20 24 30 38,5 f mm 3,5 4 5 6 8 12,5 b<120 16 18 22 26 30 38 Ø mm L mm 4.6 Sinkitty M5 16 02235 16 20 02235 20 25 02235 25 30 02235 30 35 02235 35 40 02235 40 50 02235 50 60 02235 60 70 02235 70 M6 12 02236 12 16 02236 16 20 02236 20 25 02236 25 30 02236 30 35 02236 35 40 02236 40 45 02236 45 50 02236 50 55 02236 55 60 02236 60 65 02236 65 70 02236 70 75 02236 75 80 02236 80 90 02236 90 100 02236 100 M8 16 02238 16 20 02238 20 25 02238 25 30 02238 30 35 02238 35 40 02238 40 45 02238 45 50 02238 50 55 02238 55 60 02238 60 65 02238 65 70 02238 70 75 02238 75 80 02238 80 90 02238 90 100 02238 100 Ø mm L mm 4.6 Sinkitty M8 110 02238 110 120 02238 120 130 02238 130 140 02238 140 150 02238 150 160 02238 160 M10 20 022310 20 25 1223 10 25 30 022310 30 35 022310 35 40 022310 40 50 022310 50 60 022310 60 65 1223 10 65 70 022310 70 75 1223 10 75 80 022310 80 90 022310 90 100 022310 100 120 022310 120 130 022310 130 140 022310 140 160 022310 160 180 022310 180 200 022310 200 240 022310 240 M12 30 022312 30 40 022312 40 50 022312 50 60 022312 60 70 022312 70 100 022312 100 120 022312 120 140 022312 140 160 022312 160 180 022312 180 200 022312 200 220 022312 220 240 022312 240 260 1223 12 260 280 1223 12 280 300 022312 300 320 022312 320 M16 160 022316 160 Ø mm L mm 8.8 Sinkitty M5 50 022395 50 M6 12 022396 12 20 022396 20 22 022396 22 25 022396 25 40 022396 40 M8 16 022398 16 20 022398 20 25 022398 25 30 022398 30 80/55 022398 81 90 022398 90 100 022398 100 M10 20 0223910 20 25 0223910 25 30 0223910 30 40 0223910 40 50 0223910 50 60 022391060 80 0223910 80 M12 30 0223912 30 35 0223912 35 40 0223912 40 45 0223912 45 55 0223912 55 60 0223912 60 80 0223912 80 90 0223912 90 110 2223 12 110 120 0223912 120 M16 40 0223916 40 45 022391645 50 0223916 50 55 0223916 55 60 0223916 60 80 0223916 80 110 0223916110 Ø mm L mm Hapon- kestävä A4 M6 16 00766 16 20 00766 20 25 00766 25 40 00766 40 50 00766 50 60 00766 60 70 00766 70 M8 20 00768 20 25 00768 25 30 00768 30 40 00768 40 50 00768 50 60 00768 60 70 00768 70 90 00768 90 M10 30 007610 30 35 007610 35 40 007610 40 50 007610 50 60 007610 60 70 007610 70 Lukkoruuvit, kupukanta DIN 603 ISO 8677
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=