Wurth_tuotekuvasto
4 Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 29 mm) Tuote nr Pituus L d mm 1807 007 100 SPC 2000 1807 007 105 SPC 2120 1807 007 110 SPC 2185 1807 007 115 SPC 2240 1807 007 120 SPC 2360 1807 007 125 SPC 2500 1807 007 130 SPC 2550 1807 007 135 SPC 2650 1807 007 140 SPC 2800 1807 007 145 SPC 3000 1807 007 150 SPC 3100 1807 007 155 SPC 3150 1807 007 160 SPC 3200 1807 007 165 SPC 3250 1807 007 170 SPC 3350 1807 007 175 SPC 3450 1807 007 180 SPC 3500 1807 007 185 SPC 3550 1807 007 190 SPC 3620 1807 007 195 SPC 3750 1807 007 200 SPC 4000 1807 007 205 SPC 4100 1807 007 210 SPC 4250 1807 007 215 SPC 4380 1807 007 220 SPC 4400 1807 007 225 SPC 4500 1807 007 230 SPC 4650 1807 007 235 SPC 4700 1807 007 240 SPC 4750 1807 007 245 SPC 4900 1807 007 250 SPC 5000 1807 007 255 SPC 5300 1807 007 260 SPC 5440 Tuote nr Pituus L d mm 1807 007 265 SPC 5450 1807 007 270 SPC 5465 1807 007 275 SPC 5600 1807 007 280 SPC 5800 1807 007 285 SPC 6000 1807 007 290 SPC 6050 1807 007 295 SPC 6300 1807 007 300 SPC 6500 1807 007 305 SPC 6700 1807 007 310 SPC 7000 1807 007 315 SPC 7100 1807 007 320 SPC 7500 1807 007 325 SPC 7750 1807 007 330 SPC 7800 1807 007 335 SPC 8000 1807 007 340 SPC 8350 1807 007 345 SPC 8500 1807 007 350 SPC 9000 1807 007 355 SPC 9500 1807 007 360 SPC 1000 0 1807 007 365 SPC 10600 1807 007 370* SPC 11200 1807 007 375* SPC 11800 1807 007 380* SPC 12000 1807 007 385* SPC 12250 1807 007 390* SPC 12500 1807 007 395* SPC 13500 1807 007 400* SPC 13800 1807 007 410* SPC 14200 1807 007 420* SPC 16500 CONTI V ® Kiilahihnat SPC Leveys b 0 (mm) 22 Korkeus h (mm) 18 Ulkopituus L a (mm) L d +29 L i +113 Jakopituus L d (mm) Hihnassa ilmoitettu pituus Sisäpituus L i (mm) L d -84 L a -113 Paino (kg/m) 0,38 Punaisella merkityt Toimitusmyyntinä * Vaipallinen kapeakiilahihna DIN 7753 Käyttölämpötila-alue: -55°C….+70°C Tekstiilivaippa Luonnonkumi Polyesteri vetolangat Selkä luonnonkumia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=