Wurth_tuotekuvasto

5 Tuote nr Pituus L d mm 1807 012 000 XPZ 562 1807 012 005 XPZ 587 1807 012 020 XPZ 612 1807 012 040 XPZ 662 1807 012 065 XPZ 730 1807 012 070* XPZ 737 1807 012 075 XPZ 750 1807 012 090 XPZ 780 1807 012 110 XPZ 825 1807 012 120 XPZ 837 1807 012 135 XPZ 875 1807 012 140 XPZ 887 1807 012 145 XPZ 900 1807 012 150 XPZ 912 1807 012 155 XPZ 925 1807 012 165 XPZ 937 1807 012 175 XPZ 962 1807 012 180 XPZ 975 1807 012 185 XPZ 980 1807 012 200* XPZ 1012 Tuote nr Pituus L d mm 1807 012 215 XPZ 1060 1807 012 220* XPZ 1077 1807 012 225* XPZ 1080 1807 012 240* XPZ 1112 1807 012 255 XPZ 1140 1807 012 260 XPZ 1150 1807 012 280 XPZ 1202 1807 012 300* XPZ 1237 1807 012 310 XPZ 1262 1807 012 355 XPZ 1380 1807 012 385* XPZ 1462 CONTI V ® FO ADVANCE Kiilahihnat XPZ Hammastettu raakareunainen kiilahihna DIN 7753 Käyttölämpötila-alue: -55°C….+70°C Leveys b 0 (mm) 9,7 Korkeus h (mm) 8 Ulkopituus L a (mm) L d +12 L i +50 Jakopituus L d (mm) Hihnassa ilmoitettu pituus Sisäpituus L i (mm) L d -38 L a -50 Paino (kg/m) 0,073 Kuituvahvistettu kumiseos Polyesteri vetolangat Selkä tekstiilivahvistettu Punaisella merkityt Toimitusmyyntinä * Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 12 mm) Ajoneuvohihnasta AVX10 vähentämällä 13 mm saadaan vastaava XPZ-hihna. Tuote nr Pituus L d mm 1807 012 470 XPZ 1750 1807 012 475 XPZ 1800 1807 012 480 XPZ 1850 1807 012 495 XPZ 1950 1807 012 515 XPZ 2120 1807 012 530 XPZ 2240 1807 012 535 XPZ 2360 1807 012 540 XPZ 2410 1807 012 545 XPZ 2500 1807 012 575 XPZ 3000 1807 012 580 XPZ 3150 1807 012 585 XPZ 3350 1807 012 590 XPZ 3550

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=