Wurth_tuotekuvasto

6 Tuote nr Pituus L d mm 1807 012 600 XPA 590 1807 012 610 XPA 630 1807 012 615 XPA 640 1807 012 625 XPA 690 1807 012 630 XPA 710 1807 012 660 XPA 820 1807 012 675 XPA 857 1807 012 700* XPA 910 1807 012 705 XPA 932 1807 012 710 XPA 950 1807 012 720 XPA 982 1807 012 725 XPA 1000 1807 012 745 XPA 1082 1807 012 750 XPA 1090 1807 012 760 XPA 1140 1807 012 770 XPA 1157 1807 012 785 XPA 1210 1807 012 790* XPA 1232 1807 012 800 XPA 1257 1807 012 815 XPA 1307 1807 012 825 XPA 1332 Tuote nr Pituus L d mm 1807 012 830 XPA 1340 1807 012 855 XPA 1432 1807 012 860 XPA 1450 1807 012 890 XPA 1550 1807 012 895* XPA 1557 1807 012 900* XPA 1582 1807 012 905 XPA 1600 1807 012 910 XPA 1632 1807 012 920 XPA 1680 1807 012 935 XPA 1750 1807 012 950 XPA 1850 1807 012 955 XPA 1900 1807 012 995 XPA 2310 1807 013 000 XPA 2360 1807 013 005 XPA 2432 1807 013 025 XPA 3000 1807 013 030 XPA 3150 1807 013 035 XPA 3350 1807 013 040 XPA 3550 1807 013 045* XPA 3750 1807 013 050* XPA 4000 CONTI V ® FO ADVANCE Kiilahihnat XPA Leveys b 0 (mm) 12,7 Korkeus h (mm) 9 Ulkopituus L a (mm) L d +17 L i +57 Jakopituus L d (mm) Hihnassa ilmoitettu pituus Sisäpituus L i (mm) L d -40 L a -57 Paino (kg/m) 0,1 Kuituvahvistettu kumiseos Polyesteri vetolangat Selkä tekstiilivahvistettu Hammastettu raakareunainen kiilahihna DIN 7753 Käyttölämpötila-alue: -55°C….+70°C Punaisella merkityt toimitusmyyntinä. * Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 17 mm) Ajoneuvohihnasta AVX13 vähentämällä 18 mm saadaan vastaava XPA-hihna.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=