Wurth_tuotekuvasto
7 Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 29 mm) Tuote nr Pituus L d mm 1807 013 100 XPB 950 1807 013 105 XPB 1250 1807 013 110 XPB 1320 1807 013 115* XPB 1340 1807 013 125 XPB 1450 1807 013 150 XPB 1650 1807 013 160 XPB 1750 1807 013 175 XPB 1900 1807 013 185 XPB 1970 1807 013 195 XPB 2020 1807 013 200 XPB 2100 Tuote nr Pituus L d mm 1807 013 245 XPB 2360 1807 013 250 XPB 2410 1807 013 265 XPB 2530 1807 013 270 XPB 2650 1807 013 275 XPB 2680 1807 013 280 XPB 2700 1807 013 290 XPB 2840 1807 013 300 XPB 3000 1807 013 305 XPB 3150 1807 013 310 XPB 3350 1807 013 315 XPB 3550 CONTI V ® FO ADVANCE Kiilahihnat XPB Tuote nr Pituus L d mm 1807 013 420 XPC 2500 1807 013 425 XPC 2650 1807 013 430 XPC 2800 1807 013 435 XPC 3000 1807 013 440 XPC 3150 1807 013 445 XPC 3350 1807 013 450 XPC 3550 Tuote nr Pituus L d mm 1807 013 455 XPC 3750 1807 013 460 XPC 4000 1807 013 465 XPC 4250 1807 013 470* XPC 4310 1807 013 475 XPC 4500 1807 013 480 XPC 4750 1807 013 485 XPC 5000 1807 013 490 XPC 5300 1807 013 495* XPC 6000 CONTI V ® FO ADVANCE Kiilahihnat XPC Leveys b 0 (mm) 16,3 Korkeus h (mm) 13 Ulkopituus L a (mm) L d +22 L i +82 Jakopituus L d (mm) Hihnassa ilmoitettu pituus Sisäpituus L i (mm) L d -60 L a -82 Paino (kg/m) 0,178 Leveys b 0 (mm) 22 Korkeus h (mm) 16 Ulkopituus L a (mm) L d +29 L i +101 Jakopituus L d (mm) Hihnassa ilmoitettu pituus Sisäpituus L i (mm) L d -72 L a -101 Paino (kg/m) 0,38 Kuituvahvistettu kumiseos Polyesteri vetolangat Selkä tekstiilivahvistettu Hammastettu raakareunainen kiilahihna DIN 7753 Käyttölämpötila-alue: -55°C….+70°C Hammastettu raakareunainen kiilahihna DIN 7753 Käyttölämpötila-alue: -55°C….+70°C Tuote nr Pituus L d mm 1807 013 320 XPB 3750 1807 013 325 XPB 4000 1807 013 330* XPB 4060 1807 013 335 XPB 4250 1807 013 340* XPB 4310 1807 013 350 XPB 4500 1807 013 355 XPB 4750 1807 013 360 XPB 5000 1807 013 370* XPB 5600 1807 013 380 XPB 6300 1807 013 385* XPB 6700 Kuituvahvistettu kumiseos Polyesteri vetolangat Selkä tekstiilivahvistettu Punaisella merkityt toimitusmyyntinä. * Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 22 mm)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=