Wurth_tuotekuvasto
8 CONTI V ® FO PIONEER Kiilahihnat XPZ Hammastettu raakareunainen kiilahihna DIN 7753 Käyttölämpötila-alue: -40°C….+120°C Leveys b 0 (mm) 9,7 Korkeus h (mm) 8 Ulkopituus L a (mm) L d +12 L i +50 Jakopituus L d (mm) Hihnassa ilmoitettu pituus Sisäpituus L i (mm) L d -38 L a -50 Paino (kg/m) 0,073 EPDM-kumi Polyesteri vetolangat Selkä tekstiilivahvistettu Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 12 mm) Tuote nr Pituus L d mm 1807 081 000* XPZ 512 1807 081 005 XPZ 562 1807 081 010 XPZ 587 1807 081 015v XPZ 600 1807 081 020 XPZ 612 1807 081 025* XPZ 630 1807 081 030* XPZ 637 1807 081 035 XPZ 662 1807 081 040 XPZ 670 1807 081 045* XPZ 687 1807 081 050* XPZ 710 1807 081 055* XPZ 722 1807 081 060 XPZ 730 1807 081 065 XPZ 737 1807 081 070 XPZ 750 1807 081 075 XPZ 762 1807 081 080 XPZ 772 1807 081 085 XPZ 780 1807 081 090* XPZ 787 1807 081 095 XPZ 800 1807 081 100* XPZ 812 1807 081 105* XPZ 820 1807 081 110 XPZ 825 1807 081 115* XPZ 830 1807 081 120 XPZ 837 1807 081 125 XPZ 850 1807 081 130* XPZ 862 1807 081 135 XPZ 875 1807 081 140* XPZ 880 1807 081 145 XPZ 887 1807 081 150 XPZ 900 1807 081 155 XPZ 912 1807 081 160 XPZ 925 1807 081 165* XPZ 930 1807 081 170 XPZ 937 1807 081 175 XPZ 950 1807 081 180 XPZ 962 1807 081 185* XPZ 975 1807 081 190 XPZ 980 1807 081 195 XPZ 987 1807 081 200 XPZ 1000 1807 081 205 XPZ 1012 Tuote nr Pituus L d mm 1807 081 210* XPZ 1024 1807 081 215 XPZ 1030 1807 081 220 XPZ 1037 1807 081 225* XPZ 1047 1807 081 230 XPZ 1060 1807 081 235 XPZ 1077 1807 081 240* XPZ 1080 1807 081 245 XPZ 1087 1807 081 250 XPZ 1112 1807 081 255 XPZ 1120 1807 081 260 XPZ 1137 1807 081 265 XPZ 1140 1807 081 270 XPZ 1150 1807 081 275* XPZ 1162 1807 081 280 XPZ 1180 1807 081 285* XPZ 1187 1807 081 290 XPZ 1202 1807 081 295 XPZ 1212 1807 081 300* XPZ 1230 1807 081 305 XPZ 1237 1807 081 310 XPZ 1250 1807 081 315 XPZ 1262 1807 081 320* XPZ 1270 1807 081 325* XPZ 1280 1807 081 330 XPZ 1287 1807 081 335* XPZ 1300 1807 081 340 XPZ 1312 1807 081 345 XPZ 1320 1807 081 350 XPZ 1337 1807 081 355 XPZ 1362 1807 081 360 XPZ 1380 1807 081 365* XPZ 1387 1807 081 370 XPZ 1400 1807 081 375* XPZ 1412 1807 081 380 XPZ 1420 1807 081 385* XPZ 1430 1807 081 390* XPZ 1437 1807 081 395 XPZ 1450 1807 081 400 XPZ 1462 1807 081 405* XPZ 1480 1807 081 410* XPZ 1487 Tuote nr Pituus L d mm 1807 081 415 XPZ 1500 1807 081 420 XPZ 1512 1807 081 425* XPZ 1520 1807 081 430* XPZ 1530 1807 081 435* XPZ 1537 1807 081 440* XPZ 1550 1807 081 445* XPZ 1562 1807 081 450* XPZ 1580 1807 081 455* XPZ 1587 1807 081 460 XPZ 1600 1807 081 465* XPZ 1612 1807 081 470* XPZ 1637 1807 081 475 XPZ 1650 1807 081 480* XPZ 1662 1807 081 485* XPZ 1687 1807 081 490 XPZ 1700 1807 081 495* XPZ 1737 1807 081 500 XPZ 1750 1807 081 505* XPZ 1762 1807 081 510 XPZ 1800 1807 081 515 XPZ 1850 1807 081 520 XPZ 1900 1807 081 525 XPZ 1950 1807 081 530 XPZ 2000 1807 081 535* XPZ 2030 1807 081 540 XPZ 2037 1807 081 545* XPZ 2060 1807 081 550 XPZ 2120 1807 081 555* XPZ 2160 1807 081 560 XPZ 2240 1807 081 565* XPZ 2280 1807 081 570* XPZ 2287 1807 081 575 XPZ 2360 1807 081 580 XPZ 2410 1807 081 585 XPZ 2500 1807 081 590* XPZ 2540 1807 081 595 XPZ 2650 1807 081 600* XPZ 2690 1807 081 605 XPZ 2800 1807 081 610* XPZ 2840 Ajoneuvohihnasta AVX10 vähentämällä 13 mm saadaan vastaava XPZ-hihna. Punaisella merkityt toimitusmyyntinä. *
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=