Wurth_tuotekuvasto
9 CONTI V ® FO PIONEER Kiilahihnat XPA Leveys b 0 (mm) 12,7 Korkeus h (mm) 9 Ulkopituus L a (mm) L d +17 L i +57 Jakopituus L d (mm) Hihnassa ilmoitettu pituus Sisäpituus L i (mm) L d -40 L a -57 Paino (kg/m) 0,1 Polyesteri vetolangat EPDM-kumi Selkä tekstiilivahvistettu Hammastettu raakareunainen kiilahihna DIN 7753 Käyttölämpötila-alue: -40°C….+120°C Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 17 mm) Tuote nr Pituus L d mm 1807 081 700 * XPA 590 1807 081 705 * XPA 610 1807 081 710 * XPA 630 1807 081 715 XPA 640 1807 081 720 * XPA 670 1807 081 725 XPA 690 1807 081 730 XPA 710 1807 081 735 * XPA 732 1807 081 740* XPA 750 1807 081 745* XPA 757 1807 081 750* XPA 782 1807 081 755 XPA 800 1807 081 760 XPA 820 1807 081 765* XPA 832 1807 081 770 XPA 850 1807 081 775 XPA 857 1807 081 780 XPA 882 1807 081 785 XPA 900 1807 081 790 XPA 907 1807 081 795* XPA 925 1807 081 800 XPA 932 1807 081 805 XPA 950 1807 081 810 XPA 957 1807 081 815* XPA 969 1807 081 820 XPA 975 1807 081 825 XPA 982 1807 081 830 XPA 1000 1807 081 835* XPA 1007 1807 081 840 XPA 1030 1807 081 845* XPA 1055 1807 081 850 XPA 1060 1807 081 855 XPA 1082 1807 081 860 XPA 1090 1807 081 865* XPA 1107 1807 081 870 XPA 1120 1807 081 875* XPA 1132 1807 081 880 XPA 1140 1807 081 885 XPA 1150 1807 081 890 XPA 1157 1807 081 895 XPA 1180 1807 081 900* XPA 1200 Ajoneuvohihnasta AVX13 vähentämällä 18 mm saadaan vastaava XPA-hihna. Punaisella merkityt toimitusmyyntinä. * Tuote nr Pituus L d mm 1807 082 110 XPA 1857 1807 082 115 XPA 1900 1807 082 120 XPA 1950 1807 082 125* XPA 1957 1807 082 130* XPA 1982 1807 082 135 XPA 2000 1807 082 140* XPA 2032 1807 082 145* XPA 2057 1807 082 150 XPA 2082 1807 082 155 XPA 2120 1807 082 160 XPA 2132 1807 082 165* XPA 2182 1807 082 170* XPA 2207 1807 082 175 XPA 2240 1807 082 180* XPA 2300 1807 082 185 XPA 2310 1807 082 190 XPA 2360 1807 082 195 XPA 2432 1807 082 200* XPA 2482 1807 082 205 XPA 2500 1807 082 210* XPA 2532 1807 082 215* XPA 2582 1807 082 220* XPA 2607 1807 082 225* XPA 2632 1807 082 230 XPA 2650 1807 082 235* XPA 2732 1807 082 240* XPA 2782 1807 082 245 XPA 2800 1807 082 250* XPA 2832 1807 082 255* XPA 2882 1807 082 260* XPA 2932 Tuote nr Pituus L d mm 1807 081 905 XPA 1207 1807 081 910* XPA 1215 1807 081 915 XPA 1232 1807 081 920 XPA 1250 1807 081 925 XPA 1257 1807 081 930* XPA 1272 1807 081 935 XPA 1282 1807 081 940 XPA 1300 1807 081 945 XPA 1307 1807 081 950 XPA 1320 1807 081 955 XPA 1332 1807 081 960 XPA 1340 1807 081 965 XPA 1357 1807 081 970* XPA 1360 1807 081 975* XPA 1367 1807 081 980 XPA 1382 1807 081 985 XPA 1400 1807 081 990* XPA 1420 1807 082 995 XPA 1432 1807 082 000 XPA 1450 1807 082 005* XPA 1457 1807 082 010 XPA 1482 1807 082 015* XPA 1490 1807 082 020 XPA 1500 1807 082 025 XPA 1507 1807 082 030* XPA 1532 1807 082 035 XPA 1550 1807 082 040 XPA 1557 1807 082 045 XPA 1582 1807 082 050 XPA 1600 1807 082 055 XPA 1632 1807 082 060 XPA 1650 1807 082 065* XPA 1657 1807 082 070 XPA 1680 1807 082 075 XPA 1700 1807 082 080* XPA 1732 1807 082 085 XPA 1750 1807 082 090* XPA 1782 1807 082 095 XPA 1800 1807 082 100* XPA 1832 1807 082 105 XPA 1850
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=