Wurth_tuotekuvasto

10 CONTI V ® FO PIONEER Kiilahihnat XPB Leveys b 0 (mm) 16,3 Korkeus h (mm) 13 Ulkopituus L a (mm) L d +22 L i +82 Jakopituus L d (mm) Hihnassa ilmoitettu pituus Sisäpituus L i (mm) L d -60 L a -82 Paino (kg/m) 0,178 EPDM-kumi Polyesteri vetolangat Selkä tekstiilivahvistettu Hammastettu raakareunainen kiilahihna DIN 7753 Käyttölämpötila-alue: -40°C….+120°C Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 22 mm) Tuote nr Pituus L d mm 1807 082 400* XPB 1000 1807 082 405* XPB 1060 1807 082 410* XPB 1080 1807 082 415* XPB 1120 1807 082 420* XPB 1175 1807 082 425* XPB 1180 1807 082 430 XPB 1250 1807 082 435* XPB 1260 1807 082 440 XPB 1320 1807 082 445* XPB 1340 1807 082 450 XPB 1400 1807 082 455* XPB 1410 1807 082 460 XPB 1450 1807 082 465* XPB 1481 1807 082 470 XPB 1500 1807 082 475* XPB 1510 1807 082 480* XPB 1525 1807 082 485 XPB 1550 1807 082 490* XPB 1590 1807 082 495 XPB 1600 1807 082 500 XPB 1650 1807 082 505* XPB 1690 1807 082 510 XPB 1700 1807 082 515 XPB 1750 1807 082 520 XPB 1800 1807 082 525 XPB 1850 1807 082 530 XPB 1900 Punaisella merkityt toimitusmyyntinä. * Tuote nr Pituus L d mm 1807 082 535 XPB 1950 1807 082 540 XPB 1970 1807 082 545 XPB 2000 1807 082 550 XPB 2020 1807 082 555* XPB 2060 1807 082 560 XPB 2100 1807 082 565 XPB 2120 1807 082 570 XPB 2150 1807 082 575* XPB 2180 1807 082 580 XPB 2240 1807 082 585 XPB 2280 1807 082 590 XPB 2300 1807 082 595* XPB 2310 1807 082 600* XPB 2325 1807 082 605 XPB 2360 1807 082 610* XPB 2400 1807 082 615 XPB 2410 1807 082 620* XPB 2450 1807 082 625 XPB 2500 1807 082 630 XPB 2530 1807 082 635* XPB 2580 1807 082 640 XPB 2650 1807 082 645 XPB 2680 1807 082 650 XPB 2700 1807 082 655 XPB 2800 1807 082 660 XPB 2840 1807 082 665 XPB 2900

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=