Wurth_tuotekuvasto

11 Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 29 mm) CONTI V ® FO PIONEER Kiilahihnat XPC Hammastettu raakareunainen kiilahihna DIN 7753 Käyttölämpötila-alue: -40°C….+120°C EPDM-kumi Polyesteri vetolangat Selkä tekstiilivahvistettu Leveys b 0 (mm) 22 Korkeus h (mm) 16 Ulkopituus L a (mm) L d +29 L i +101 Jakopituus L d (mm) Hihnassa ilmoitettu pituus Sisäpituus L i (mm) L d -72 L a -101 Paino (kg/m) 0,38 Tuote nr Pituus L d mm 1807 082 800* XPC 1900 1807 082 805 XPC 2000 1807 082 810 XPC 2120 1807 082 815 XPC 2240 1807 082 820 XPC 2360 1807 082 825 XPC 2500 1807 082 830 XPC 2650 1807 082 835 XPC 2800 1807 082 840* XPC 2900 Punaisella merkityt toimitusmyyntinä. *

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=