Wurth_tuotekuvasto
12 Tuote nr Pituus L i tuumia 1807 000 005 Z 16,75 1807 000 010 Z 17,75 1807 000 015 Z 18,5 1807 000 020 Z 18,75 1807 000 025 Z 19 1807 000 030 Z 19,75 1807 000 035 Z 20 1807 000 040 Z 20,5 1807 000 045 Z 21 1807 000 050 Z 21,5 1807 000 055 Z 22 1807 000 060 Z 22,5 1807 000 065 Z 23 1807 000 070 Z 23,5 1807 000 075 Z 24 1807 000 080 Z 25 1807 000 085 Z 25,5 1807 000 090 Z 26,5 1807 000 095 Z 27 1807 000 100 Z 27,5 1807 000 105 Z 28 1807 000 110 Z 28,5 1807 000 115 Z 28,75 1807 000 120 Z 29,5 1807 000 125 Z 30 1807 000 130 Z 30,5 1807 000 135 Z 31,5 1807 000 140 Z 32 1807 000 145 Z 32,5 1807 000 150 Z 32,5 1807 000 155 Z 33,5 1807 000 160 Z 33,7 1807 000 165 Z 34 1807 000 170 Z 34,5 1807 000 175 Z 35 1807 000 180 Z 35,5 1807 000 185 Z 36 1807 000 190 Z 36,5 1807 000 195 Z 37 1807 000 200 Z 37,5 1807 000 205 Z 38 1807 000 210 Z 39 1807 000 215 Z 39,5 1807 000 220 Z 39,75 CONTI V ® Klassiset Kiilahihnat Z Vaipallinen klassinen kiilahihna DIN 2215; Z = 10X Käyttölämpötila-alue: -55°C….+70°C Leveys b 0 (mm) 10 Korkeus h (mm) 6 Ulkopituus L a (mm) L d +15 L i +38 Jakopituus L d (mm) L I +23 L a -15 Sisäpituus L i (mm) Hihnassa ilmoitettu mm pituus Paino (kg/m) 0,073 Tekstiilivaippa Luonnonkumi Polyesteri vetolangat Selkä luonnonkumia Tämän sivun tuotteet toimitusmyyntinä Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 38 mm) Tuote nr Pituus L i tuumia 1807 000 225 Z 40 1807 000 230 Z 40,5 1807 000 235 Z 41 1807 000 245 Z 42 1807 000 250 Z 42,5 1807 000 255 Z 43 1807 000 260 Z 43,5 1807 000 265 Z 44 1807 000 270 Z 45 1807 000 275 Z 46 1807 000 280 Z 46,5 1807 000 285 Z 47 1807 000 290 Z 47,5 1807 000 295 Z 48 1807 000 300 Z 48,5 1807 000 305 Z 49 1807 000 310 Z 50 1807 000 315 Z 50,5 1807 000 320 Z 52 1807 000 325 Z 53 1807 000 330 Z 54 1807 000 335 Z 55 1807 000 340 Z 56 1807 000 350 Z 57 1807 000 355 Z 58 1807 000 360 Z 59 1807 000 365 Z 60 1807 000 370 Z 61 1807 000 375 Z 62 1807 000 380 Z 63 1807 000 385 Z 64 1807 000 390 Z 65 1807 000 395 Z 66 1807 000 400 Z 67 1807 000 405 Z 68 1807 000 410 Z 69 1807 000 420 Z 71 1807 000 425 Z 72 1807 000 430 Z 73 1807 000 435 Z 75 1807 000 440 Z 78 Tuote nr Pituus L i tuumia 1807 000 445 Z 79 1807 000 450 Z 82 1807 000 455 Z 83,5 1807 000 460 Z 85 1807 000 465 Z 87 1807 000 485 Z 93 1807 000 495 Z 98,5
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=