Wurth_tuotekuvasto
13 Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 50 mm) Tuote nr Pituus L i tuumia 1807 000 500 A 18 1807 000 505 A 19 1807 000 510 A 20 1807 000 515 A 21 1807 000 520 A 22 1807 000 525 A 23 1807 000 530 A 24 1807 000 535 A 25 1807 000 540 A 26 1807 000 545 A 26,5 1807 000 550 A 27 1807 000 555 A 28 1807 000 560 A 29 1807 000 565 A 29,5 1807 000 570 A 30 1807 000 575 A 30,5 1807 000 580 A 31 1807 000 585 A 31,5 1807 000 590 A 32 1807 000 595 A 32,5 1807 000 600 A 33 1807 000 605 A 33,5 1807 000 610 A 34 1807 000 615 A 34,5 1807 000 620 A 35 1807 000 625 A 35,5 1807 000 630 A 36 1807 000 635 A 36,5 1807 000 640 A 37 1807 000 645 A 37,5 1807 000 650 A 38 1807 000 655 A 38,5 1807 000 660 A 39 1807 000 665 A 39,5 1807 000 670 A 40 1807 000 675 A 40,5 1807 000 680 A 41 1807 000 685 A 42 1807 000 690 A 42,5 1807 000 695 A 43 1807 000 700 A 43,5 1807 000 705 A 44 1807 000 710 A 44,5 1807 000 715 A 45 1807 000 720 A 46 1807 000 725 A 46,5 1807 000 730 A 47 1807 000 735 A 48 1807 000 740 A 48,5 1807 000 745 A 49 1807 000 750 A 50 Tuote nr Pituus L i tuumia 1807 000 755 A 51 1807 000 760 A 52 1807 000 765 A 52,5 1807 000 770 A 53 1807 000 775 A 53,5 1807 000 780 A 54 1807 000 785 A 55 1807 000 790 A 56 1807 000 795 A 57 1807 000 800 A 58 1807 000 805 A 59 1807 000 810 A 60 1807 000 815 A 61 1807 000 820 A 62 1807 000 825 A 63 1807 000 830 A 64 1807 000 835 A 65 1807 000 840 A 66 1807 000 845 A 67 1807 000 850 A 68 1807 000 855 A 69 1807 000 860 A 70 1807 000 865 A 71 1807 000 870 A 72 1807 000 875 A 73 1807 000 880 A 74 1807 000 885 A 75 1807 000 890 A 76 1807 000 895 A 77 1807 000 900 A 78 1807 000 905 A 79 1807 000 910 A 79,5 1807 000 915 A 80 1807 000 920 A 80,5 1807 000 925 A 81 1807 000 930 A 82 1807 000 935 A 83 1807 000 940 A 83,5 1807 000 945 A 84 1807 000 950 A 85 1807 000 955 A 86 1807 000 960 A 87 1807 000 965 A 88 1807 000 970 A 89 1807 000 975 A 90 1807 000 980 A 91 1807 000 985 A 92 1807 000 990 A 93 1807 000 995 A 94 1807 001 000 A 95 1807 001 005 A 96 Tuote nr Pituus L i tuumia 1807 001 010 A 97 1807 001 015 A 98 1807 001 020 A 99 1807 001 025 A 100 1807 001 030 A 101 1807 001 035 A 102 1807 001 040 A 103 1807 001 045 A 104 1807 001 050 A 105 1807 001 055 A 106 1807 001 060 A 107 1807 001 065 A 108 1807 001 075 A 110 1807 001 085 A 112 1807 001 090 A 113 1807 001 100 A 115 1807 001 105 A 116 1807 001 110 A 118 1807 001 115 A 119 1807 001 120 A 120 1807 001 125 A 124 1807 001 130 A 127 1807 001 135 A 128 1807 001 140 A 130 1807 001 145 A 132 1807 001 150 A 134 1807 001 155 A 136 1807 001 160 A 139 1807 001 165 A 140 1807 001 175 A 143 1807 001 180 A 144 1807 001 185 A 145 1807 001 190 A 148 1807 001 200 A 153 1807 001 205 A 154 1807 001 215 A 158 1807 001 220 A 160 1807 001 230 A 167 1807 001 245 A 176 1807 001 250 A 180 1807 001 255 A 186 1807 001 260 A 187 1807 001 270 A 197 1807 001 285 A 248 CONTI V ® Klassiset Kiilahihnat A Tekstiilivaippa Luonnonkumi Polyesteri vetolangat Selkä luonnonkumia DIN 2215; A = 13X Käyttölämpötila-alue: -55°C….+70°C Leveys b 0 (mm) 13 Korkeus h (mm) 8 Ulkopituus L a (mm) L d +20 L i +50 Jakopituus L d (mm) L I +30 L a -20 Sisäpituus L i (mm) Hihnassa ilmoitettu mm pituus Paino (kg/m) 0,1 Tämän sivun tuotteet toimitusmyyntinä
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=