Wurth_tuotekuvasto
2.76 Kannassa lukitushammastus DIN 6921 • Ei hammastusta • Muovi- ja metallipinnoille • Kevyt kiertää • Ei erillistä aluslevyä • Pultin paine kohdistuu laajalle alueelle DIN 316 Ø mm L mm 8.8 Sinkitty M6 12 0273 92612 16 0273 92616 20 0273 92620 25 0273 92625 M8 12 0273 92812 16 0273 92816 20 0273 92820 25 0273 92825 30 0273 92830 10 16 0273 921016 20 0273 921020 25 0273 921025 30 0273 921030 35 0273 921035 50 0273 921050 12 AV16 16 0273 921216 20 0273 921220 25 0273 921225 30 0273 921230 35 0273 921235 40 0273 921240 16 AV21 40 0273 921 640 50 0273 921 650 Ø mm L mm Sinkitty M5 12 0237 5 12 M6 10 0237 6 10 16 0237 6 16 20 0237 6 20 25 0237 6 25 M8 16 0237 8 10 20 0237 8 20 25 0237 8 25 30 0237 8 30 35 0237 8 35 50 0237 8 50 M10 40 0237 10 40 Ø mm L mm 8 Sinkitty M5 10 0274 05 10 12 0274 05 12 16 0274 05 16 20 0274 05 20 M6 10 0274 06 10 12 0274 06 12 16 0274 06 16 20 0274 06 20 M8 12 0274 08 12 16 0274 08 16 20 0274 08 20 25 0274 08 25 30 0274 08 30 M10 20 0274 010 20 25 0274 010 25 30 0274 010 30 40 0274 010 40 70 0274 010 70 M12 20 0274 012 20 25 0274 012 25 30 0274 012 30 35 0274 012 35 40 0274 012 40 M16 35 0274 016 35 Kierre Putkikoko Sinkitty M8 DN10 17 mm 0543 902017 M8 DN15 22 mm 0543 902022 M8 DN20 27 mm 0543 902027 M8 DN25 34 mm 0543 902034 M8 DN32 42 mm 0543 902042 M8 DN40 48 mm 0543 902048 M8 DN50 60 mm 0543 902060 M8 DN65 76 mm 0543 902076 M8 DN80 89 mm 0543 902089 M10 DN100 114 mm 0543 902114 Ø mm 5 6 8 10 12 AV 8 10 13 15 17 K mm 4,3 5,5 7 7,9 11 d2 mm 11,2 14,5 18,3 21 26 Laippapultit Siipiruuvi U-pultti
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=