Wurth_tuotekuvasto

14 Tuote nr Pituus L i tuumia 1807 001 300 B 23 1807 001 305 B 24 1807 001 310 B 25 1807 001 315 B 25,5 1807 001 320 B 26,5 1807 001 325 B 27 1807 001 330 B 28 1807 001 335 B 28,5 1807 001 340 B 29 1807 001 345 B 29,5 1807 001 350 B 30 1807 001 355 B 30,5 1807 001 360 B 31 1807 001 365 B 31,5 1807 001 370 B 32 1807 001 375 B 32,5 1807 001 380 B 33 1807 001 385 B 33,5 1807 001 390 B 34 1807 001 395 B 34,5 1807 001 400 B 35 1807 001 405 B 35,5 1807 001 410 B 36 1807 001 415 B 36,5 1807 001 420 B 37 1807 001 425 B 37,5 1807 001 430 B 38 1807 001 435 B 38,5 1807 001 440 B 39 1807 001 445 B 39,5 1807 001 450 B 40 1807 001 455 B 40,5 1807 001 460 B 41 1807 001 465 B 41,5 1807 001 470 B 42 1807 001 475 B 42,5 1807 001 480 B 43 1807 001 485 B 43,5 1807 001 490 B 44 1807 001 495 B 45 1807 001 505 B 46 1807 001 510 B 46,5 1807 001 515 B 47 1807 001 520 B 48 1807 001 525 B 48,5 1807 001 530 B 49 CONTI V ® Klassiset Kiilahihnat B Leveys b 0 (mm) 16,5 Korkeus h (mm) 11 Ulkopituus L a (mm) L d +24 L i +69 Jakopituus L d (mm) L I +45 L a -24 Sisäpituus L i (mm) Hihnassa ilmoitettu mm pituus Paino (kg/m) 0,178 Vaipallinen klassinen kiilahihna DIN 2215; B = 17X Käyttölämpötila-alue: -55°C….+70°C Tekstiilivaippa Luonnonkumi Polyesteri vetolangat Selkä luonnonkumia Tämän sivun tuotteet toimitusmyyntinä Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 69 mm) Tuote nr Pituus L i tuumia 1807 001 770 B 92 1807 001 775 B 93 1807 001 780 B 94 1807 001 785 B 94,5 1807 001 790 B 95 1807 001 795 B 96 1807 001 800 B 96,5 1807 001 805 B 97 1807 001 810 B 97,5 1807 001 815 B 98 1807 001 820 B 99 1807 001 825 B 100 1807 001 830 B 101 1807 001 835 B 102 1807 001 840 B 103 1807 001 845 B 104 1807 001 850 B 105 1807 001 855 B 106 1807 001 860 B 107 1807 001 865 B 108 1807 001 870 B 109 1807 001 875 B 110 1807 001 880 B 111 1807 001 885 B 112 1807 001 890 B 113 1807 001 895 B 114 1807 001 900 B 115 1807 001 905 B 116 1807 001 910 B 117 1807 001 915 B 118 1807 001 920 B 120 1807 001 925 B 122 1807 001 930 B 124 1807 001 935 B 125 1807 001 940 B 126 1807 001 945 B 127 1807 001 950 B 128 1807 001 955 B 130 1807 001 960 B 132 1807 001 965 B 133 1807 001 970 B 134 1807 001 975 B 135 1807 001 980 B 136 1807 001 985 B 138 1807 001 990 B 140 1807 001 995 B 141 1807 002 000 B 142 Tuote nr Pituus L i tuumia 1807 001 535 B 50 1807 001 540 B 51 1807 001 545 B 52 1807 001 550 B 52,5 1807 001 555 B 53 1807 001 560 B 53,5 1807 001 565 B 54 1807 001 570 B 55 1807 001 575 B 56 1807 001 580 B 57 1807 001 585 B 58 1807 001 590 B 59 1807 001 595 B 60 1807 001 600 B 61 1807 001 605 B 62 1807 001 610 B 63 1807 001 615 B 64 1807 001 620 B 65 1807 001 625 B 66 1807 001 635 B 67 1807 001 640 B 68 1807 001 645 B 69 1807 001 650 B 69,5 1807 001 655 B 70 1807 001 660 B 71 1807 001 665 B 72 1807 001 670 B 73 1807 001 675 B 74 1807 001 680 B 75 1807 001 685 B 76 1807 001 690 B 77 1807 001 695 B 78 1807 001 700 B 79 1807 001 705 B 80 1807 001 710 B 81 1807 001 715 B 82 1807 001 720 B 83 1807 001 725 B 83,5 1807 001 730 B 84 1807 001 735 B 85 1807 001 740 B 86 1807 001 745 B 87 1807 001 750 B 88 1807 001 755 B 89 1807 001 760 B 90 1807 001 765 B 91

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=