Wurth_tuotekuvasto
15 CONTI V ® Klassiset Kiilahihnat B Leveys b 0 (mm) 16,5 Korkeus h (mm) 11 Ulkopituus L a (mm) L d +24 L i +69 Jakopituus L d (mm) L I +45 L a -24 Sisäpituus L i (mm) Hihnassa ilmoitettu mm pituus Paino (kg/m) 0,178 Vaipallinen klassinen kiilahihna DIN 2215; B = 17X Käyttölämpötila-alue: -55°C….+70°C Tekstiilivaippa Luonnonkumi Polyesteri vetolangat Selkä luonnonkumia Tämän sivun tuotteet toimitusmyyntinä Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 69 mm) Tuote nr Pituus L i tuumia 1807 002 005 B 144 1807 002 010 B 146 1807 002 015 B 147 1807 002 020 B 148 1807 002 025 B 150 1807 002 030 B 151 1807 002 035 B 151,5 1807 002 040 B 152 1807 002 050 B 154 1807 002 055 B 155 1807 002 060 B 156 1807 002 065 B 157 1807 002 070 B 158 1807 002 075 B 160 1807 002 080 B 162 1807 002 085 B 163 1807 002 090 B 164 1807 002 095 B 165 1807 002 100 B 167 1807 002 105 B 168 1807 002 110 B 169 1807 002 115 B 170 1807 002 120 B 171,5 1807 002 125 B 172 1807 002 130 B 173 1807 002 135 B 175 1807 002 140 B 177 1807 002 145 B 178 1807 002 150 B 180 1807 002 155 B 185 1807 002 160 B 187 1807 002 165 B 188 1807 002 175 B 190 1807 002 185 B 192 1807 002 195 B 195 1807 002 200 B 197 1807 002 205 B 200 1807 002 210 B 204 1807 002 215 B 205 1807 002 220 B 208 1807 002 225 B 209 Tuote nr Pituus L i tuumia 1807 002 230 B 210 1807 002 235 B 215 1807 002 240 B 217 1807 002 245 B 220 1807 002 250 B 221 1807 002 255 B 223 1807 002 260 B 224 1807 002 270 B 226 1807 002 280 B 229 1807 002 285 B 235 1807 002 290 B 236 1807 002 295 B 238 1807 002 300 B 240 1807 002 305 B 245 1807 002 315 B 248 1807 002 325 B 250 1807 002 330 B 253 1807 002 340 B 255 1807 002 345 B 256 1807 002 350 B 259 1807 002 355 B 260 1807 002 360 B 264 1807 002 365 B 265 1807 002 375 B 270 1807 002 380 B 275 1807 002 385 B 276 1807 002 390 B 280 1807 002 395 B 285 1807 002 400 B 290 1807 002 405 B 295 1807 002 410 B 300 1807 002 415 B 305 1807 002 420 B 310 1807 002 425 B 315 1807 002 430 B 320 1807 002 435 B 325 1807 002 440 B 330 1807 002 445 B 340 1807 002 450 B 345 Tuote nr Pituus L i tuumia 1807 002 455 B 350 1807 002 460 B 355 1807 002 465 B 360 1807 002 470 B 365 1807 002 475 B 370 1807 002 480 B 375
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=