Wurth_tuotekuvasto

16 Tuote nr Pituus L i tuumia 1807 002 800 C 41 1807 002 805 C 42 1807 002 810 C 43 1807 002 815 C 44 1807 002 820 C 45 1807 002 830 C 46,5 1807 002 835 C 47 1807 002 840 C 48 1807 002 845 C 49 1807 002 850 C 50 1807 002 855 C 51 1807 002 860 C 52 1807 002 865 C 53 1807 002 870 C 54 1807 002 875 C 55 1807 002 880 C 56 1807 002 885 C 57 1807 002 890 C 58 1807 002 900 C 59 1807 002 905 C 60 1807 002 910 C 61 1807 002 915 C 62 1807 002 920 C 63 1807 002 925 C 64 1807 002 930 C 65 1807 002 935 C 66 1807 002 940 C 67 1807 002 945 C 68 1807 002 950 C 69 1807 002 955 C 70 1807 002 960 C 71 1807 002 965 C 72 1807 002 970 C 73 1807 002 975 C 74 1807 002 980 C 75 1807 002 985 C 76 1807 002 990 C 76,5 1807 002 995 C 77 1807 003 000 C 78 1807 003 005 C 79 1807 003 010 C 80 1807 003 015 C 81 1807 003 020 C 82 Tuote nr Pituus L i tuumia 1807 003 025 C 83 1807 003 030 C 83,5 1807 003 035 C 84 1807 003 040 C 85 1807 003 045 C 86 1807 003 050 C 87 1807 003 055 C 88 1807 003 060 C 89 1807 003 065 C 90 1807 003 070 C 91 1807 003 075 C 91,5 1807 003 080 C 92 1807 003 085 C 93 1807 003 090 C 94 1807 003 095 C 94,5 1807 003 100 C 95 1807 003 105 C 96 1807 003 110 C 96,5 1807 003 115 C 97 1807 003 120 C 98 1807 003 125 C 99 1807 003 130 C 100 1807 003 135 C 101 1807 003 140 C 102 1807 003 145 C 103 1807 003 150 C 104 1807 003 155 C 105 1807 003 160 C 106 1807 003 165 C 107 1807 003 170 C 108 1807 003 175 C 109 1807 003 180 C 110 1807 003 185 C 111 1807 003 190 C 112 1807 003 195 C 113 1807 003 200 C 114 1807 003 205 C 115 1807 003 210 C 116 1807 003 215 C 117 1807 003 220 C 118 1807 003 225 C 119 1807 003 230 C 120 1807 003 235 C 121 1807 003 240 C 122 CONTI V ® Klassiset Kiilahihnat C Leveys b 0 (mm) 22 Korkeus h (mm) 14 Ulkopituus L a (mm) L d +29 L i +88 Jakopituus L d (mm) L I +59 L a -29 Sisäpituus L i (mm) Hihnassa ilmoitettu mm pituus Paino (kg/m) 0,38 Vaipallinen klassinen kiilahihna DIN 2215; C = 22X Käyttölämpötila-alue: -55°C….+70°C Tekstiilivaippa Luonnonkumi Polyesteri vetolangat Selkä luonnonkumia Tämän sivun tuotteet toimitusmyyntinä Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 88 mm) Tuote nr Pituus L i tuumia 1807 003 250 C 124 1807 003 255 C 125 1807 003 260 C 126 1807 003 265 C 127 1807 003 270 C 128 1807 003 275 C 130 1807 003 280 C 131 1807 003 285 C 132 1807 003 290 C 133 1807 003 295 C 134 1807 003 300 C 136 1807 003 305 C 137 1807 003 310 C 138 1807 003 315 C 139 1807 003 320 C 140 1807 003 325 C 141 1807 003 330 C 142 1807 003 335 C 143 1807 003 340 C 144 1807 003 345 C 145 1807 003 350 C 146 1807 003 355 C 147 1807 003 360 C 148 1807 003 365 C 149 1807 003 370 C 150 1807 003 375 C 151 1807 003 380 C 152 1807 003 385 C 154 1807 003 390 C 155 1807 003 395 C 156 1807 003 400 C 157 1807 003 405 C 158 1807 003 410 C 159 1807 003 415 C 160 1807 003 420 C 161 1807 003 425 C 162 1807 003 430 C 163 1807 003 435 C 164 1807 003 440 C 166 1807 003 445 C 167 1807 003 450 C 168 1807 003 455 C 169 1807 003 460 C 170 1807 003 465 C 173 1807 003 470 C 175

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=