Wurth_tuotekuvasto

17 CONTI V ® Klassiset Kiilahihnat C Tekstiilivaippa Luonnonkumi Polyesteri vetolangat Selkä luonnonkumia Vaipallinen klassinen kiilahihna DIN 2215; C = 22X Käyttölämpötila-alue: -55°C….+70°C Leveys b 0 (mm) 22 Korkeus h (mm) 14 Ulkopituus L a (mm) L d +29 L i +88 Jakopituus L d (mm) L I +59 L a -29 Sisäpituus L i (mm) Hihnassa ilmoitettu mm pituus Paino (kg/m) 0,38 Tämän sivun tuotteet toimitusmyyntinä Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 88 mm) Tuote nr Pituus L i tuumia 1807 003 685 C 229 1807 003 690 C 230 1807 003 695 C 236 1807 003 700 C 238 1807 003 705 C 240 1807 003 710 C 244 1807 003 720 C 248 1807 003 725 C 250 1807 003 730 C 251 1807 003 740 C 253 1807 003 745 C 255 1807 003 750 C 256 1807 003 755 C 260 1807 003 765 C 264 1807 003 770 C 265 1807 003 775 C 268 1807 003 780 C 270 1807 003 785 C 272 1807 003 790 C 276 1807 003 795 C 280 1807 003 800 C 282 1807 003 805 C 285 1807 003 810 C 288 1807 003 815 C 295 1807 003 820 C 298 1807 003 825 C 299 1807 003 830 C 300 1807 003 835 C 301 1807 003 840 C 303 1807 003 845 C 315 1807 003 850 C 316 1807 003 855 C 323 1807 003 860 C 324 1807 003 865 C 330 1807 003 870 C 335 1807 003 880 C 345 1807 003 895 C 358 1807 003 900 C 360 1807 003 915 C 394 Tuote nr Pituus L i tuumia 1807 003 475 C 177 1807 003 480 C 178 1807 003 485 C 179 1807 003 490 C 180 1807 003 495 C 181 1807 003 500 C 182 1807 003 505 C 183 1807 003 515 C 185 1807 003 520 C 186 1807 003 525 C 187 1807 003 530 C 188 1807 003 535 C 189 1807 003 540 C 190 1807 003 545 C 192 1807 003 550 C 193 1807 003 560 C 195 1807 003 565 C 197 1807 003 570 C 198 1807 003 575 C 200 1807 003 580 C 201 1807 003 585 C 202 1807 003 590 C 203 1807 003 595 C 204 1807 003 600 C 206 1807 003 605 C 208 1807 003 610 C 209 1807 003 615 C 210 1807 003 620 C 211 1807 003 625 C 212 1807 003 630 C 213 1807 003 635 C 215 1807 003 640 C 216 1807 003 645 C 217 1807 003 650 C 220 1807 003 655 C 222 1807 003 660 C 223 1807 003 665 C 224 1807 003 670 C 225 1807 003 675 C 226 1807 003 680 C 228

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=