Wurth_tuotekuvasto

18 CONTI ® Synchrochain 8CTD Tuote nr 1807 058 000 640 8CTD 12 1807 058 005 640 8CTD 21 1807 058 010 640 8CTD 36 1807 058 015 640 8CTD 62 1807 058 025 720 8CTD 12 1807 058 030 720 8CTD 21 1807 058 035 720 8CTD 36 1807 058 040 720 8CTD 62 1807 058 050 800 8CTD 12 1807 058 055 800 8CTD 21 1807 058 060 800 8CTD 36 1807 058 065 800 8CTD 62 1807 058 070 896 8CTD 12 1807 058 071 896 8CTD 21 1807 058 075 896 8CTD 36 1807 058 080 896 8CTD 62 1807 058 085 920 8CTD 12 1807 058 090 920 8CTD 21 1807 058 095 920 8CTD 36 1807 058 100 920 8CTD 62 1807 058 110 960 8CTD 12 1807 058 115 960 8CTD 21 1807 058 120 960 8CTD 36 1807 058 125 960 8CTD 62 1807 058 135 1000 8CTD 12 1807 058 140 1000 8CTD 21 1807 058 145 1000 8CTD 36 1807 058 150 1000 8CTD 62 1807 058 160 1040 8CTD 12 1807 058 165 1040 8CTD 21 1807 058 170 1040 8CTD 36 1807 058 175 1040 8CTD 62 1807 058 185 1120 8CTD 12 1807 058 190 1120 8CTD 21 1807 058 195 1120 8CTD 36 1807 058 200 1120 8CTD 62 1807 058 210 1200 8CTD 12 1807 058 215 1200 8CTD 21 1807 058 220 1200 8CTD 36 1807 058 225 1200 8CTD 62 1807 058 235 1224 8CTD 12 1807 058 240 1224 8CTD 21 1807 058 245 1224 8CTD 36 1807 058 250 1224 8CTD 62 1807 058 260 1280 8CTD 12 1807 058 265 1280 8CTD 21 PU-hammashihna huippu tehonsiirtokyvyllä Käyttölämpötila-alue: -40°C….+80°C Huoltovapaa Mahdollistaa selkäpuolen taittopyörän käytön Soveltuu käytettäväksi Polychain® pyörille. Pienikitkainen pinnoite Polyuretaani hampaat Aramidi vetolangat Polyuretaani tausta CONTI® SYNCHROCHAIN – hihnan kuvaus Jakopituus Hammasjako Hampaan profiili Leveys 1190 14CTD 90 Hammasjako t mm 8 Hihnan paksuus h s mm 5,6 Hampaan korkeus h t mm 3,4 Esim. Tuote nr 1807 058 270 1280 8CTD 36 1807 058 275 1280 8CTD 62 1807 058 285 1440 8CTD 12 1807 058 290 1440 8CTD 21 1807 058 295 1440 8CTD 36 1807 058 300 1440 8CTD 62 1807 058 310 1600 8CTD 12 1807 058 315 1600 8CTD 21 1807 058 320 1600 8CTD 36 1807 058 325 1600 8CTD 62 1807 058 335 1760 8CTD 12 1807 058 340 1760 8CTD 21 1807 058 345 1760 8CTD 36 1807 058 350 1760 8CTD 62 1807 058 355 1792 8CTD 12 1807 058 360 1792 8CTD 21 1807 058 365 1792 8CTD 36 1807 058 370 1792 8CTD 62 1807 058 380 2000 8CTD 12 1807 058 385 2000 8CTD 21 1807 058 390 2000 8CTD 36 1807 058 395 2000 8CTD 62 1807 058 455 2400 8CTD 12 1807 058 460 2400 8CTD 21 1807 058 465 2400 8CTD 36 1807 058 470 2400 8CTD 62 1807 058 480 2520 8CTD 12 1807 058 485 2520 8CTD 21 1807 058 490 2520 8CTD 36 1807 058 495 2520 8CTD 62 1807 058 555 2840 8CTD 12 1807 058 560 2840 8CTD 21 1807 058 565 2840 8CTD 36 1807 058 570 2840 8CTD 62 1807 058 605 3200 8CTD 12 1807 058 610 3200 8CTD 21 1807 058 615 3200 8CTD 36 1807 058 620 3200 8CTD 62 1807 058 655 3600 8CTD 12 1807 058 660 3600 8CTD 21 1807 058 665 3600 8CTD 36 1807 058 670 3600 8CTD 62 1807 058 680 4000 8CTD 12 1807 058 685 4000 8CTD 21 1807 058 690 4000 8CTD 36 1807 058 695 4000 8CTD 62

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=