Wurth_tuotekuvasto

23 Hammasjako t mm 5 Hihnan paksuus h s mm 3,6 Hampaan korkeus h t mm 2,1 CONTI® SYNCHROFORCE– hihnan kuvaus Hampaan profiili Jakopituus Hammasjako Leveys HTD 1190 14M 40 Kuminen kolmannen sukupolven HTD-profiilin hammashihna korkeille nopeuksille Käyttölämpötila-alue: -20°C….+100°C Huoltovapaa Nylonpinnoite Synteettiset kumihampaat Lasikuituiset vetolangat Tausta synteettistä kumia CONTI ® Synchroforce Hammashihnat HTD 5M Esim. Tämän sivun tuotteet toimitusmyyntinä Tuote nr 1807 038 480 925 5M 9 CONTI CXP 1807 038 485 925 5M 15 CONTI CXP 1807 038 490 925 5M 25 CONTI CXP 1807 038 500 950 5M 9 CONTI CXP 1807 038 505 950 5M 15 CONTI CXP 1807 038 510 950 5M 25 CONTI CXP 1807 038 520 1000 5M 9 CONTI CXP 1807 038 525 1000 5M 15 CONTI CXP 1807 038 530 1000 5M 25 CONTI CXP 1807 038 540 1050 5M 9 CONTI CXP 1807 038 545 1050 5M 15 CONTI CXP 1807 038 550 1050 5M 25 CONTI CXP 1807 038 560 1125 5M 9 CONTI CXP 1807 038 565 1125 5M 15 CONTI CXP 1807 038 570 1125 5M 25 CONTI CXP 1807 038 580 1200 5M 9 CONTI CXP 1807 038 585 1200 5M 15 CONTI CXP 1807 038 590 1200 5M 25 CONTI CXP Tuote nr 1807 038 600 1270 5M 9 CONTI CXP 1807 038 605 1270 5M 15 CONTI CXP 1807 038 610 1270 5M 25 CONTI CXP 1807 038 620 1420 5M 9 CONTI CXP 1807 038 625 1420 5M 15 CONTI CXP 1807 038 630 1420 5M 25 CONTI CXP 1807 038 640 1500 5M 9 CONTI CXP 1807 038 645 1500 5M 15 CONTI CXP 1807 038 650 1500 5M 25 CONTI CXP 1807 038 660 1595 5M 9 CONTI CXP 1807 038 665 1595 5M 15 CONTI CXP 1807 038 670 1595 5M 25 CONTI CXP 1807 038 680 1690 5M 9 CONTI CXP 1807 038 685 1690 5M 15 CONTI CXP 1807 038 690 1690 5M 25 CONTI CXP 1807 038 720 2000 5M 9 CONTI CXP 1807 038 725 2000 5M 15 CONTI CXP 1807 038 730 2000 5M 25 CONTI CXP

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=