Wurth_tuotekuvasto

2.76a1 Lieriökanta Peltiruuvikierre tx-ura haittatapilla Uppokanta Peltiruuvikierre tx-ura haittatapilla d 3,5 4,2 4,8 dk mm 7,8 9,1 10,45 k 7,8 9,1 1,45 TX TX10 TX15 TX25 d 4,2 4,8 dk mm 8,1 9,5 k 3,8 4,3 TX TX20 TX25 Levyruuvi DIN 7982 mukaan Ruostumaton teräs A2-70 Toimitusmyynti d1 mm l1 mm k1 mm TX Ruostumaton A2-70 4,2 19 3,8 TX20 0284 014 219 25 0284 014 225 32 0284 014 232 38 0284 014 238 4,8 32 4,3 TX25 0284 014 832 38 0284 014 838 Levyruuvi DIN 7981 mukaan ruostumaton teräs A2-70 Toimitusmyynti d1 mm l1 mm dk mm k1 mm TX Ruostumaton A2-70 4,2 19 9,1 3,8 TX15 0284 024 219 32 0284 024 232 38 0284 024 238 4,8 13 10,45 4,3 TX25 0284 024 813 19 0284 024 819 25 0284 024 825 32 0284 024 832 38 0284 024 838 Turvaruuvit, toimitusmyynti Uppokanta M-kierre tx-ura haittatapilla d M4 M5 M6 dk mm 8 10 12 k mm 2,3 2,8 3,3 TX TX20 TX25 TX30 Kuusiokoloruuvi DIN 7991 mukaan Ruostumaton teräs A2-70 Toimitusmyynti d1 mm l1 mm dk mm k1 mm TX Ruostumaton A2-70 M4 8 8 2,3 TX20 0284 04 8 10 0284 04 10 12 0284 04 12 16 0284 04 16 20 0284 04 20 2 0284 04 25 M5 12 10 2,8 TX25 0284 05 12 16 0284 05 16 20 0284 05 20 25 0284 05 25 30 0284 05 30 40 0284 05 40 50 0284 05 50 M6 12 12 3,3 0284 06 12 16 0284 06 16 20 0284 06 20 25 0284 06 25 30 0284 06 30 40 0284 06 40

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=