Wurth_tuotekuvasto
28 Hihnakäyttöjen teho ja käyttöikä voidaan optimoida oikealla linjauksella ja hihnankireydellä. Tuote nr Toimitus- myynti Laser SMARTY2 1780 136 820 Laser SMARTY2.target 1780 136 831 Laser SMARTY2.target-digital 1780 136 830 Toimitusmyynti Laser TRUMMY2 1780 136 840 Laser SMARTY2 ja TRUMMY2 Laser SMARTY2 Hihnan kireysmittari Laser TRUMMY2 Laser-SMARTY2. Target-digital Laitteella voidaan mitata hihnan kireys tarkasti joko taajuutena (Hz) tai voimana (N). Toimitukseen sisältyy myös langallinen sondi, joilla mittaus voidaan suorittaa vaikeapääsyisestä kohteesta. Hihnakäyttöjen linjaustyökalu LASER SMARTY2 Helppokäyttöinen laserkohdistus joko magneettinastoihin (2 kpl sisältyy toimitukseen) tai digitaaliseen LASER SMARTY2.TARGET- DIGITAL vastaanottimeen, jonka näytöstä linjausarvot saadaan digitaalisesti reaaliajassa. ContiTech kiilahihnojen pituusmittari. Soveltuu eri profiilisien kiilahihnojen pituuden määrittämiseen. Mittausalue 500mm -2600 mm. Tuote nr Malli 1807 063 020 V-Belt lenght gauge Hihnan pituusmittari
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=