Wurth_tuotekuvasto
31 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPZ-1 Tuote nr Tyyppi SPZ Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 414 000 50-1 TL1008 1 50 54 9 1008 25 - 37 26 12,0 25 - - 1807 414 003 56-1 TL1008 1 56 60 9 1008 25 - 37 32 12,0 25 - - 1807 414 006 60-1 TL1008 1 60 64 1 1008 25 - 22 - - 22 - - 1807 414 009 63-1 TL1108 1 63 67 1 1108 28 - 16 - - 22 6,0 56 1807 414 012 67-1 TL1108 1 67 71 1 1108 28 - 16 - - 22 6,0 60 1807 414 015 71-1 TL1108 1 71 75 1 1108 28 - 16 - - 22 6,0 60 1807 414 018 75-1 TL1108 1 75 79 1 1108 28 - 16 - - 22 6,0 60 1807 414 021 80-1 TL1210 1 80 84 1 1210 32 - 16 - - 25 9,0 75 1807 414 024 85-1 TL1210 1 85 89 1 1210 32 - 16 - - 25 9,0 80 1807 414 027 90-1 TL1210 1 90 94 1 1210 32 - 16 - - 25 9,0 80 1807 414 030 95-1 TL1210 1 95 99 1 1210 32 - 16 - - 25 9,0 85 1807 414 033 100-1 TL1210 1 100 104 1 1210 32 - 16 - - 25 9,0 85 1807 414 036 106-1 TL1610 1 106 110 1 1610 42 - 16 - - 25 9,0 92 1807 414 039 112-1 TL1610 1 112 116 1 1610 42 - 16 - - 25 9,0 92 1807 414 042 118-1 TL1610 1 118 122 1 1610 42 - 16 - - 25 9,0 92 1807 414 045 125-1 TL1610 1 125 129 1 1610 42 - 16 - - 25 9,0 92 1807 414 048 132-1 TL1610 1 132 136 1 1610 42 - 16 - - 25 9,0 92 1807 414 051 140-1 TL1610 1 140 144 1 1610 42 - 16 - - 25 9,0 92 1807 414 054 150-1 TL1610 1 150 154 1 1610 42 - 16 - - 25 9,0 92 1807 414 057 160-1 TL1610 1 160 164 1 1610 42 - 16 - - 25 9,0 92 1807 414 060 170-1 TL1610 1 170 174 1 1610 42 - 16 - - 25 9,0 92 1807 414 063 180-1 TL1610 1 180 184 7 1610 42 6 16 152 - 25 9,0 92 1807 414 066 190-1 TL1610 1 190 194 7 1610 42 12 16 162 - 25 9,0 92 1807 414 069 200-1 TL2012 1 200 204 7 2012 50 10 16 171 - 32 16,0 112 1807 414 072 224-1 TL2012 1 224 228 7 2012 50 15 16 195 - 32 16,0 112 1807 414 075 250-1 TL2012 1 250 254 4 2012 50 - 16 221 8,0 32 8,0 112 1807 414 078 280-1 TL2012 1 280 284 4 2012 50 - 16 251 8,0 32 8,0 112 1807 414 081 315-1 TL2012 1 315 319 4 2012 50 - 16 286 8,0 32 8,0 112 1807 414 084 355-1 TL2012 1 355 359 4 2012 50 - 16 326 8,0 32 8,0 112 1807 414 087 400-1 TL2012 1 400 404 4 2012 50 - 16 371 8,0 32 8,0 112 1807 414 090 450-1 TL2517 1 450 454 4 2517 60 - 16 421 14,5 45 14,5 124 Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s 4. 1. 7. 9.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=