Wurth_tuotekuvasto

32 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPZ-2 Tuote nr Tyyppi SPZ Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 414 108 50-2 TL1008 2 50 54 9 1008 25 - 50 26 25,0 25 - - 1807 414 111 56-2 TL1008 2 56 60 9 1008 25 - 49 32 27,0 22 - - 1807 414 114 60-2 TL1108 2 60 64 9 1108 28 - 49 36 27,0 22 - - 1807 414 117 63-2 TL1108 2 63 67 8 1108 28 - 28 40 6,0 22 - - 1807 414 120 67-2 TL1108 2 67 71 8 1108 28 - 28 42 6,0 22 - - 1807 414 123 71-2 TL1108 2 71 75 8 1108 28 - 28 42 6,0 22 - - 1807 414 126 75-2 TL1210 2 75 79 8 1210 32 - 28 51 3,0 25 - - 1807 414 129 80-2 TL1210 2 80 84 8 1210 32 - 28 51 3,0 25 - - 1807 414 132 85-2 TL1610 2 85 89 8 1610 42 - 28 60 3,0 25 - - 1807 414 135 90-2 TL1610 2 90 94 8 1610 42 - 28 61 3,0 25 - - 1807 414 138 95-2 TL1610 2 95 99 8 1610 42 - 28 66 3,0 25 - - 1807 414 141 100-2 TL1610 2 100 104 8 1610 42 - 28 71 3,0 25 - - 1807 414 144 106-2 TL1610 2 106 110 8 1610 42 - 28 76 3,0 25 - - 1807 414 147 112-2 TL1610 2 112 116 8 1610 42 - 28 83 3,0 25 - - 1807 414 150 118-2 TL1610 2 118 122 8 1610 42 - 28 90 3,0 25 - - 1807 414 153 125-2 TL1610 2 125 129 8 1610 42 - 28 96 3,0 25 - - 1807 414 156 132-2 TL1610 2 132 136 8 1610 42 - 28 103 3,0 25 - - 1807 414 159 140-2 TL1610 2 140 144 8 1610 42 - 28 111 3,0 25 - - 1807 414 162 150-2 TL2012 2 150 154 1 2012 50 - 28 - - 32 4,0 112 1807 414 165 160-2 TL2012 2 160 164 1 2012 50 - 28 - - 32 4,0 112 1807 414 168 170-2 TL2012 2 170 174 1 2012 50 - 28 - - 32 4,0 112 1807 414 171 180-2 TL2012 2 180 184 7 2012 50 6 28 152 - 32 4,0 112 1807 414 174 190-2 TL2012 2 190 194 7 2012 50 12 28 162 - 32 4,0 112 1807 414 177 200-2 TL2012 2 200 204 7 2012 50 6 28 171 - 32 4,0 112 1807 414 180 212-2 TL2012 2 212 216 4 2012 50 6 28 183 - 32 4,0 112 1807 414 183 224-2 TL2012 2 224 228 4 2012 50 15 28 195 - 32 4,0 112 1807 414 186 236-2 TL2012 2 236 240 4 2012 50 - 28 207 2,0 32 2,0 112 1807 414 189 250-2 TL2012 2 250 254 4 2012 50 - 28 221 2,0 32 2,0 112 1807 414 192 280-2 TL2012 2 280 284 4 2012 50 - 28 251 2,0 32 2,0 112 1807 414 195 315-2 TL2012 2 315 319 4 2012 50 - 28 286 2,0 32 2,0 112 1807 414 198 355-2 TL2012 2 355 359 4 2012 50 - 28 326 2,0 32 2,0 112 1807 414 201 400-2 TL2517 2 400 404 4 2517 60 - 28 371 8,5 45 8,5 124 1807 414 204 450-2 TL2517 2 450 454 4 2517 60 - 28 421 8,5 45 8,5 124 1807 414 207 500-2 TL2517 2 500 504 4 2517 60 - 28 471 8,5 45 8,5 124 4. 1. 7. 8. 9. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=