Wurth_tuotekuvasto
33 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPZ-3 Tuote nr Tyyppi SPZ Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 414 225 63-3 TL1108 3 63 67 8 1108 28 - 40 40 - 22 - - 1807 414 228 67-3 TL1108 3 67 71 8 1108 28 - 40 42 18,0 22 - - 1807 414 231 71-3 TL1108 3 71 75 8 1108 28 - 40 42 18,0 25 - - 1807 414 234 75-3 TL1210 3 75 79 8 1210 32 - 40 51 15,0 25 - - 1807 414 237 80-3 TL1210 3 80 84 8 1210 32 - 40 51 15,0 25 - - 1807 414 240 85-3 TL1610 3 85 89 8 1610 42 - 40 60 15,0 25 - - 1807 414 243 90-3 TL1610 3 90 94 8 1610 42 - 40 61 15,0 25 - - 1807 414 246 95-3 TL1610 3 95 99 8 1610 42 - 40 66 15,0 25 - - 1807 414 249 100-3 TL1610 3 100 104 8 1610 42 - 40 71 15,0 25 - - 1807 414 252 106-3 TL1610 3 106 110 8 1610 42 - 40 76 15,0 25 - - 1807 414 255 112-3 TL2012 3 112 116 8 2012 50 - 40 83 8,0 32 - - 1807 414 258 118-3 TL2012 3 118 122 8 2012 50 - 40 90 8,0 32 - - 1807 414 261 125-3 TL2012 3 125 129 2 2012 50 - 40 96 - 32 8,0 - 1807 414 264 132-3 TL2012 3 132 136 2 2012 50 - 40 103 - 32 8,0 - 1807 414 267 140-3 TL2012 3 140 144 2 2012 50 - 40 111 - 32 8,0 - 1807 414 270 150-3 TL2012 3 150 154 2 2012 50 - 40 121 - 32 8,0 - 1807 414 273 160-3 TL2012 3 160 164 2 2012 50 - 40 131 - 32 8,0 - 1807 414 276 170-3 TL2012 3 170 174 3 2012 50 - 40 141 4,0 32 4,0 - 1807 414 279 180-3 TL2012 3 180 184 6 2012 50 7 40 151 - 32 8,0 106 1807 414 282 190-3 TL2012 3 190 194 6 2012 50 10 40 161 4,0 32 4,0 112 1807 414 285 200-3 TL2012 3 200 204 6 2012 50 10 40 171 4,0 32 4,0 112 1807 414 288 224-3 TL2012 3 224 228 6 2012 50 12 40 195 4,0 32 4,0 112 1807 414 291 250-3 TL2012 3 250 254 5 2012 50 - 40 221 4,0 32 4,0 112 1807 414 294 280-3 TL2517 3 280 284 4 2517 60 - 40 251 2,5 45 2,5 124 1807 414 297 315-3 TL2517 3 315 319 4 2517 60 - 40 286 2,5 45 2,5 124 1807 414 300 355-3 TL2517 3 355 359 4 2517 60 - 40 326 2,5 45 2,5 124 1807 414 303 400-3 TL2517 3 400 404 4 2517 60 - 40 371 2,5 45 2,5 124 1807 414 306 450-3 TL2517 3 450 454 4 2517 60 - 40 421 2,5 45 2,5 124 1807 414 309 500-3 TL2517 3 500 504 4 2517 60 - 40 471 2,5 45 2,5 124 1807 414 312* 630-3 TL3020 3 630 634 4 3020 75 - 40 601 5,5 51 5,5 150 1807 414 315* 800-3 TL3020 3 800 804 4 3020 75 - 40 771 5,5 51 5,5 146 2. 3. 4. 5. 6. 8. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Punaisella merkityt toimitusmyyntinä. *
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=