Wurth_tuotekuvasto
34 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPZ-4 Tuote nr Tyyppi Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 414 333 80-4 TL1210 4 80 84 8 1210 32 - 52 51 27,0 25 - - 1807 414 336 85-4 TL1610 4 85 89 8 1610 42 - 52 60 27,0 25 - - 1807 414 339 90-4 TL1610 4 90 94 8 1610 42 - 52 61 27,0 25 - - 1807 414 342 95-4 TL1610 4 95 99 8 1610 42 - 52 66 27,0 25 - - 1807 414 345 100-4 TL1610 4 100 104 8 1610 42 - 52 71 27,0 25 - - 1807 414 348 106-4 TL1610 4 106 110 8 1610 42 - 52 76 27,0 25 - - 1807 414 351 112-4 TL2012 4 112 116 8 2012 50 - 52 83 20,0 32 - - 1807 414 354 118-4 TL2012 4 118 122 8 2012 50 - 52 90 20,0 32 - - 1807 414 357 125-4 TL2012 4 125 129 2 2012 50 - 52 96 - 32 20,0 - 1807 414 360 132-4 TL2012 4 132 136 2 2012 50 - 52 103 - 32 20,0 - 1807 414 363 140-4 TL2012 4 140 144 2 2012 50 - 52 111 - 32 20,0 - 1807 414 366 150-4 TL2517 4 150 154 2 2517 60 - 52 121 - 45 7,0 - 1807 414 369 160-4 TL2517 4 160 164 2 2517 60 - 52 131 - 45 7,0 - 1807 414 372 170-4 TL2517 4 170 174 2 2517 60 - 52 141 - 45 7,0 - 1807 414 375 180-4 TL2517 4 180 184 2 2517 60 - 52 151 - 45 7,0 - 1807 414 378 190-4 TL2517 4 190 194 3 2517 60 - 52 161 3,5 45 3,5 - 1807 414 381 200-4 TL2517 4 200 204 6 2517 60 8 52 171 3,5 45 3,5 124 1807 414 384 224-4 TL2517 4 224 228 6 2517 60 14 52 195 3,5 45 3,5 124 1807 414 387 250-4 TL2517 4 250 254 6 2517 60 12 52 221 3,5 45 3,5 124 1807 414 390 280-4 TL2517 4 280 284 6 2517 60 14 52 251 3,5 45 3,5 124 1807 414 393 315-4 TL2517 4 315 319 5 2517 60 - 52 286 3,5 45 3,5 124 1807 414 396 355-4 TL2517 4 355 359 5 2517 60 - 52 326 3,5 45 3,5 124 1807 414 399 400-4 TL2517 4 400 404 5 2517 60 - 52 371 3,5 45 3,5 124 1807 414 402 450-4 TL3020 4 450 454 5 3020 75 - 52 421 0,5 51 0,5 146 1807 414 405 500-4 TL3020 4 500 504 5 3020 75 - 52 471 0,5 51 0,5 146 1807 414 408* 630-4 TL3030 4 630 634 4 3030 75 - 52 601 12,0 76 12,0 146 1807 414 411* 800-4 TL3030 4 800 804 4 3030 75 - 52 771 12,0 76 12,0 146 2. 3. 4. 5. 6. 8. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Punaisella merkityt toimitusmyyntinä. *
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=