Wurth_tuotekuvasto

35 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPZ-5 Tuote nr Tyyppi Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 414 429 85-5 TL1610 5 85 89 8 1610 42 - 64 60 39,0 25 - - 1807 414 432 90-5 TL1610 5 90 94 8 1610 42 - 64 61 39,0 25 - - 1807 414 435 95-5 TL1610 5 95 99 8 1610 42 - 64 66 39,0 25 - - 1807 414 438 100-5 TL2012 5 100 104 8 2012 50 - 64 71 32,0 32 - - 1807 414 441 106-5 TL2012 5 106 110 8 2012 50 - 64 76 32,0 32 - - 1807 414 444 112-5 TL2012 5 112 116 8 2012 50 - 64 83 32,0 32 - - 1807 414 447 118-5 TL2012 5 118 122 8 2012 50 - 64 90 32,0 32 - - 1807 414 450 125-5 TL2012 5 125 129 8 2012 50 - 64 96 32,0 32 - - 1807 414 453 132-5 TL2517 5 132 136 8 2517 60 - 64 103 19,0 45 19,0 - 1807 414 456 140-5 TL2517 5 140 144 2 2517 60 - 64 111 - 45 19,0 - 1807 414 459 150-5 TL2517 5 150 154 2 2517 60 - 64 121 - 45 19,0 - 1807 414 462 160-5 TL2517 5 160 164 2 2517 60 - 64 131 - 45 19,0 - 1807 414 465 170-5 TL2517 5 170 174 2 2517 60 - 64 141 - 45 19,0 - 1807 414 468 180-5 TL2517 5 180 184 2 2517 60 - 64 151 - 45 19,0 - 1807 414 471 190-5 TL2517 5 190 194 3 2517 60 - 64 161 9,5 45 9,5 - 1807 414 474 200-5 TL2517 5 200 204 3 2517 60 - 64 171 9,5 45 9,5 - 1807 414 477 212-5 TL2517 5 212 216 3 2517 60 - 64 183 9,5 45 9,5 - 1807 414 480 224-5 TL2517 5 224 228 6 2517 60 20 64 195 9,5 45 9,5 124 1807 414 483 250-5 TL2517 5 250 254 6 2517 60 16 64 221 9,5 45 9,5 124 1807 414 486 265-5 TL2517 5 265 269 6 2517 60 15 64 236 9,5 45 9,5 124 1807 414 489 280-5 TL2517 5 280 284 6 2517 60 - 64 251 9,5 45 9,5 124 1807 414 492 300-5 TL2517 5 300 304 5 2517 60 - 64 271 9,5 45 9,5 124 1807 414 495 315-5 TL2517 5 315 319 5 2517 60 - 64 286 9,5 45 9,5 124 1807 414 498 355-5 TL2517 5 355 359 5 2517 60 - 64 326 9,5 45 9,5 124 1807 414 501 400-5 TL3020 5 400 404 5 3020 75 - 64 371 6,5 51 6,5 146 1807 414 504 450-5 TL3020 5 450 454 5 3020 75 - 64 421 6,5 51 6,5 146 1807 414 507 500-5 TL3030 5 500 504 4 3030 75 - 64 471 6,0 76 6,0 146 1807 414 510* 630-5 TL3030 5 630 634 4 3030 75 - 64 601 6,0 76 6,0 146 1807 414 513* 800-5 TL3535 5 800 804 4 3535 90 - 64 771 12,5 89 12,5 178 2. 3. 4. 5. 6. 8. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Punaisella merkityt toimitusmyyntinä. *

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=