Wurth_tuotekuvasto

36 Tuote nr Tyyppi Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 414 534 90-6 TL1610 6 90 94 8 1610 42 - 76 61 51,0 25 - - 1807 414 537 95-6 TL1610 6 95 99 8 1610 42 - 76 66 51,0 25 - - 1807 414 540 100-6 TL2012 6 100 104 8 2012 50 - 76 71 44,0 32 - - 1807 414 543 106-6 TL2012 6 106 110 8 2012 50 - 76 76 44,0 32 - - 1807 414 546 112-6 TL2012 6 112 116 8 2012 50 - 76 83 44,0 32 - - 1807 414 549 118-6 TL2517 6 118 122 8 2517 60 - 76 90 31,0 45 - - 1807 414 552 125-6 TL2517 6 125 129 8 2517 60 - 76 96 31,0 45 - - 1807 414 555 132-6 TL2517 6 132 136 8 2517 60 - 76 103 31,0 45 - - 1807 414 558 140-6 TL2517 6 140 144 2 2517 60 - 76 111 - 45 31,0 - 1807 414 561 150-6 TL2517 6 150 154 2 2517 60 - 76 121 - 45 31,0 - 1807 414 564 160-6 TL2517 6 160 164 2 2517 60 - 76 131 - 45 31,0 - 1807 414 567 170-6 TL2517 6 170 174 2 2517 60 - 76 141 - 45 31,0 - 1807 414 570 180-6 TL2517 6 180 184 3 2517 60 - 76 151 15,5 45 15,5 - 1807 414 573 190-6 TL2517 6 190 194 3 2517 60 - 76 161 15,5 45 15,5 124 1807 414 576 200-6 TL2517 6 200 204 3 2517 60 - 76 171 15,5 45 15,5 124 1807 414 579 224-6 TL2517 6 224 228 6 2517 60 26 76 195 15,5 45 15,5 124 1807 414 582 250-6 TL2517 6 250 254 6 2517 60 26 76 221 15,5 45 15,5 124 1807 414 585 280-6 TL2517 6 280 284 6 2517 60 15 76 251 15,5 45 15,5 124 1807 414 588 315-6 TL2517 6 315 319 6 2517 60 15 76 286 15,5 45 15,5 124 1807 414 591 355-6 TL2517 6 355 359 5 2517 60 - 76 326 15,5 45 15,5 124 1807 414 594 400-6 TL3030 6 400 404 5 3030 75 - 76 371 - 76 - 146 1807 414 597 450-6 TL3030 6 450 454 5 3030 75 - 76 421 - 76 - 146 1807 414 600 500-6 TL3030 6 500 504 5 3030 75 - 76 471 - 76 - 146 1807 414 603 630-6 TL3535 6 630 634 4 3535 90 - 76 601 6,5 89 6,5 175 1807 414 606 800-6 TL3535 6 800 804 4 3535 90 - 76 771 6,5 89 6,5 178 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPZ-6 2. 3. 4. 5. 6. 8. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Tämän sivun tuotteet toimitusmyyntinä.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=