Wurth_tuotekuvasto

37 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPZ-8 Tuote nr Tyyppi SPZ Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 414 630 140-8 TL2517 8 140 144 3 2517 60 - 100 111 27,5 45 27,5 - 1807 414 633 150-8 TL2517 8 150 154 3 2517 60 - 100 121 27,5 45 27,5 - 1807 414 636 160-8 TL2517 8 160 164 3 2517 60 - 100 131 27,5 45 27,5 - 1807 414 639 180-8 TL2517 8 180 184 3 2517 60 - 100 151 27,5 45 27,5 - 1807 414 642 190-8 TL2517 8 190 194 3 2517 60 - 100 161 27,5 45 27,5 - 1807 414 645 200-8 TL3020 8 200 204 3 3020 75 - 100 171 24,5 51 24,5 - 1807 414 648 224-8 TL3020 8 224 228 3 3020 75 - 100 195 24,5 51 24,5 - 1807 414 651 250-8 TL3020 8 250 254 6 3020 75 20 100 221 24,5 51 24,5 146 1807 414 654 280-8 TL3020 8 280 284 6 3020 75 20 100 251 24,5 51 24,5 146 1807 414 657 355-8 TL3030 8 355 359 5 3030 75 - 100 326 12,5 76 12,5 146 1807 414 660 400-8 TL3030 8 400 404 5 3030 75 - 100 371 12,5 76 12,5 146 1807 414 663 450-8 TL3535 8 450 454 5 3535 90 - 100 421 5,5 89 5,5 175 1807 414 666 500-8 TL3535 8 500 505 5 3535 90 - 100 471 5,5 89 5,5 175 3. 5. 6. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Tämän sivun tuotteet toimitusmyyntinä.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=