Wurth_tuotekuvasto
38 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPA-1 Tuote nr Tyyppi SPA Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 414 693 63-1 TL1008 1 63 68,5 1 1008 25 - 20 - - 22 2 56 1807 414 696 67-1 TL1108 1 67 72,5 1 1108 28 - 20 - - 22 2 56 1807 414 699 71-1 TL1108 1 71 76,5 1 1108 28 - 20 - - 22 2 60 1807 414 702 75-1 TL1108 1 75 80,5 1 1108 28 - 20 - - 22 2 56 1807 414 705 80-1 TL1210 1 80 85,5 1 1210 32 - 20 - - 25 5 75 1807 414 708 85-1 TL1210 1 85 90,5 1 1210 32 - 20 - - 25 5 80 1807 414 711 90-1 TL1210 1 90 95,5 1 1210 32 - 20 - - 25 5 80 1807 414 714 95-1 TL1210 1 95 100,5 1 1210 32 - 20 - - 25 5 85 1807 414 717 100-1 TL1610 1 100 105,5 1 1610 42 - 20 - - 25 5 85 1807 414 720 106-1 TL1610 1 106 111,5 1 1610 42 - 20 - - 25 5 92 1807 414 723 112-1 TL1610 1 112 117,5 1 1610 42 - 20 - - 25 5 92 1807 414 726 118-1 TL1610 1 118 123,5 1 1610 42 - 20 - - 25 5 92 1807 414 729 125-1 TL1610 1 125 130,5 1 1610 42 - 20 - - 25 5 92 1807 414 732 132-1 TL1610 1 132 137,5 1 1610 42 - 20 - - 25 5 92 1807 414 735 140-1 TL1610 1 140 145,5 1 1610 42 - 20 - - 25 5 92 1807 414 738 150-1 TL1610 1 150 155,5 1 1610 42 - 20 - - 25 5 92 1807 414 741 160-1 TL1610 1 160 165,5 1 1610 42 - 20 - - 25 5 92 1807 414 744 170-1 TL1610 1 170 175,5 1 1610 42 - 20 - - 25 5 92 1807 414 747 180-1 TL1610 1 180 185,5 7 1610 42 6 20 145 - 25 5 92 1807 414 750 190-1 TL1610 1 190 195,5 7 1610 42 6 20 156 - 25 5 92 1807 414 753 200-1 TL2012 1 200 205,5 7 2012 50 6 20 165 - 32 12 108 1807 414 756 212-1 TL2012 1 212 217,5 7 2012 50 10 20 177 - 32 12 110 1807 414 759 224-1 TL2012 1 224 229,5 7 2012 50 10 20 189 - 32 12 112 1807 414 762 236-1 TL2012 1 236 241,5 7 2012 50 10 20 202 - 32 12 112 1807 414 765 250-1 TL2012 1 250 255,5 7 2012 50 10 20 215 6 32 6 112 1807 414 768 280-1 TL2012 1 280 285,5 7 2012 50 10 20 245 - 32 12 112 1807 414 771 300-1 TL2012 1 300 305,5 7 2012 50 12 20 265 - 32 12 112 1807 414 774 315-1 TL2012 1 315 320,5 7 2012 50 12 20 280 - 32 12 112 1807 414 777 355-1 TL2012 1 355 360,5 4 2012 50 - 20 320 - 32 12 112 1807 414 780 400-1 TL2012 1 400 405,5 4 2012 50 - 20 365 - 32 12 112 1807 414 783 450-1 TL2012 1 450 455,5 4 2012 50 - 20 415 - 32 12 112 1807 414 786 500-1 TL2517 1 500 505,5 4 2517 60 - 20 465 - 45 25 124 1807 414 789 630-1 TL2517 1 630 635,5 4 2517 60 - 20 595 - 45 25 124 1. 4. 7. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=