Wurth_tuotekuvasto

39 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPA-2 Tuote nr Tyyppi SPA Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 414 807 63-2 TL1008 2 63 68,5 8 1008 28 - 35 32,5 13,0 22 - - 1807 414 810 67-2 TL1108 2 67 72,5 8 1108 28 - 35 37,0 13,0 22 - - 1807 414 813 71-2 TL1108 2 71 76,5 8 1108 28 - 35 40,0 13,0 22 - - 1807 414 816 75-2 TL1108 2 75 80,5 8 1108 28 - 35 44,0 13,0 22 - - 1807 414 819 80-2 TL1210 2 80 85,5 8 1210 32 - 35 50,0 10,0 25 - - 1807 414 822 85-2 TL1210 2 85 90,5 8 1210 32 - 35 55,0 10,0 25 - - 1807 414 825 90-2 TL1610 2 90 95,5 8 1610 42 - 35 59,0 10,0 25 - - 1807 414 828 95-2 TL1610 2 95 100,5 8 1610 42 - 35 63,0 10,0 25 - - 1807 414 831 100-2 TL1610 2 100 105,5 8 1610 42 - 35 66,0 10,0 25 - - 1807 414 834 106-2 TL1610 2 106 111,5 8 1610 42 - 35 72,0 10,0 25 - - 1807 414 837 112-2 TL1610 2 112 117,5 8 1610 42 - 35 78,0 10,0 25 - - 1807 414 840 118-2 TL1610 2 118 123,5 8 1610 42 - 35 84,0 10,0 25 - - 1807 414 843 125-2 TL1610 2 125 130,5 8 1610 42 - 35 91,0 10,0 25 - - 1807 414 846 132-2 TL2012 2 132 137,5 8 2012 50 - 35 98,0 3,0 32 - - 1807 414 849 140-2 TL2012 2 140 145,5 8 2012 50 - 35 106,0 3,0 32 - - 1807 414 852 150-2 TL2012 2 150 155,5 8 2012 50 - 35 116,0 3,0 32 - - 1807 414 855 160-2 TL2012 2 160 165,5 8 2012 50 - 35 125,0 3,0 32 - - 1807 414 858 170-2 TL2012 2 170 175,5 8 2012 50 - 35 135,0 3,0 32 - - 1807 414 861 180-2 TL2012 2 180 185,5 6 2012 50 10 35 146,0 1,5 32 1,5 108 1807 414 864 190-2 TL2012 2 190 195,5 6 2012 50 10 35 156,0 1,5 32 1,5 108 1807 414 867 200-2 TL2517 2 200 205,5 7 2517 60 10 35 165,0 5,0 45 5,0 123 1807 414 870 212-2 TL2517 2 212 217,5 7 2517 60 18 35 177,0 5,0 45 5,0 123 1807 414 873 224-2 TL2517 2 224 229,5 7 2517 60 18 35 189,0 - 45 10,0 124 1807 414 876 236-2 TL2517 2 236 241,5 7 2517 60 12 35 202,0 - 45 10,0 124 1807 414 879 250-2 TL2517 2 250 255,5 7 2517 60 12 35 215,0 5,0 45 5,0 124 1807 414 882 280-2 TL2517 2 280 285,5 7 2517 60 12 35 245,0 - 45 10,0 124 1807 414 885 300-2 TL2517 2 300 305,5 7 2517 60 12 35 265,0 - 45 10,0 124 1807 414 888 315-2 TL2517 2 315 320,5 7 2517 60 12 35 280,0 - 45 10,0 124 1807 414 891 355-2 TL2517 2 355 360,5 4 2517 60 - 35 320,0 - 45 10,0 124 1807 414 894 400-2 TL2517 2 400 405,5 4 2517 60 - 35 365,0 - 45 10,0 124 1807 414 897 450-2 TL2517 2 450 455,5 4 2517 60 - 35 415,0 - 45 10,0 124 1807 414 900 500-2 TL2517 2 500 505,5 4 2517 60 - 35 465,0 - 45 10,0 124 1807 414 903* 560-2 TL3020 2 560 565,5 4 3020 75 - 35 525,0 - 45 10,0 125 1807 414 906* 630-2 TL3020 2 630 635,5 4 3020 75 - 35 595,0 8,0 51 18,0 159 1807 414 909* 800-2 TL3535 2 800 805,5 4 3535 90 - 35 765,0 8,0 51 18,0 159 1807 414 912* 900-2 TL3535 2 900 905,5 4 3535 90 - 35 865,0 8,0 51 18,0 159 4. 6. 7. 8. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkki- kiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu; Pyöri- misnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Punaisella merkityt toimitusmyyntinä. *

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=