Wurth_tuotekuvasto
40 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPA-3 Tuote nr Tyyppi SPA Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi poraus D E F J K L M N 1807 414 927 71-3 TL1108 3 71 76,5 8 1108 28 - 50 40 28,0 22 - - 1807 414 930 75-3 TL1108 3 75 80,5 8 1108 28 - 50 44 28,0 22 - - 1807 414 933 80-3 TL1210 3 80 85,5 8 1210 32 - 50 50 25,0 25 - - 1807 414 936 85-3 TL1210 3 85 90,5 8 1210 32 - 50 55 25,0 25 - - 1807 414 939 90-3 TL1610 3 90 95,5 8 1610 42 - 50 59 25,0 25 - - 1807 414 942 95-3 TL1610 3 95 100,5 8 1610 42 - 50 63 25,0 25 - - 1807 414 945 100-3 TL1610 3 100 105,5 2 1610 42 - 50 66 - 25 25,0 - 1807 414 948 106-3 TL1610 3 106 111,5 2 1610 42 - 50 72 - 25 25,0 - 1807 414 951 112-3 TL2012 3 112 117,5 8 2012 50 - 50 78 18,0 32 - - 1807 414 954 118-3 TL2012 3 118 123,5 2 2012 50 - 50 84 - 32 18,0 - 1807 414 957 125-3 TL2012 3 125 130,5 2 2012 50 - 50 91 - 32 18,0 - 1807 414 960 132-3 TL2012 3 132 137,5 2 2012 50 - 50 98 - 32 18,0 - 1807 414 963 140-3 TL2517 3 140 145,5 8 2517 60 - 50 106 5,0 45 - - 1807 414 966 150-3 TL2517 3 150 155,5 8 2517 60 - 50 116 5,0 45 - - 1807 414 969 160-3 TL2517 3 160 165,5 8 2517 60 - 50 125 5,0 45 - - 1807 414 972 170-3 TL2517 3 170 175,5 8 2517 60 - 50 135 5,0 45 - - 1807 414 975 180-3 TL2517 3 180 185,5 8 2517 60 - 50 146 5,0 45 - - 1807 414 978 190-3 TL2517 3 190 195,5 8 2517 60 - 50 156 5,0 45 - - 1807 414 981 200-3 TL2517 3 200 205,5 6 2517 60 20 50 165 2,5 45 2,5 123 1807 414 984 212-3 TL2517 3 212 217,5 6 2517 60 20 50 177 2,5 45 2,5 123 1807 414 987 224-3 TL2517 3 224 229,5 6 2517 60 20 50 189 2,5 45 2,5 124 1807 414 990 236-3 TL2517 3 236 241,5 6 2517 60 20 50 202 2,5 45 2,5 124 1807 414 993 250-3 TL2517 3 250 255,5 6 2517 60 20 50 215 2,5 45 2,5 124 1807 414 996 280-3 TL2517 3 280 285,5 6 2517 60 20 50 245 2,5 45 2,5 124 1807 414 999 300-3 TL3020 3 300 305,5 4 3020 75 - 50 265 0,5 51 0,5 146 1807 415 002 315-3 TL3020 3 315 320,5 4 3020 75 - 50 280 0,5 51 0,5 159 1807 415 005 335-3 TL3020 3 335 340,5 4 3020 75 - 50 300 0,5 51 0,5 159 1807 415 008 355-3 TL3020 3 355 360,5 4 3020 75 - 50 320 0,5 51 0,5 159 1807 415 011 400-3 TL3020 3 400 405,5 4 3020 75 - 50 365 - 51 1,0 159 1807 415 014 450-3 TL3020 3 450 455,5 4 3020 75 - 50 415 - 51 1,0 159 1807 415 017 500-3 TL3020 3 500 505,5 4 3020 75 - 50 465 - 51 1,0 159 1807 415 020* 560-3 TL3020 3 560 565,5 4 3020 75 - 50 525 - 51 1,0 159 1807 415 023* 630-3 TL3020 3 630 635,5 4 3020 75 - 50 595 - 51 1,0 159 1807 415 026* 800-3 TL3535 3 800 805,5 4 3535 90 - 50 765 19,5 89 19,5 175 1807 415 029* 900-3 TL3535 3 900 905,5 4 3535 90 - 50 865 19,5 89 19,5 175 1807 415 032* 1000-3 TL3535 3 1000 1005,5 4 3535 90 - 50 965 19,5 89 19,5 175 2. 4. 6. 8. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkki- kiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu; Pyöri- misnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Punaisella merkityt toimitusmyyntinä. *
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=