Wurth_tuotekuvasto
41 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPA-4 Tuote nr Tyyppi SPA Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 415 050 80-4 TL1215 4 80 85,5 8 1215 28 - 65 49 27,0 38 - - 1807 415 053 90-4 TL1615 4 90 95,5 8 1615 42 - 65 59 27,0 38 - - 1807 415 056 95-4 TL1615 4 95 100,5 8 1615 42 - 65 63 27,0 38 - - 1807 415 059 100-4 TL1615 4 100 105,5 2 1615 42 - 65 66 - 38 27,0 - 1807 415 062 106-4 TL2012 4 106 111,5 8 2012 50 - 65 72 33,0 32 - - 1807 415 065 112-4 TL2012 4 112 117,5 8 2012 50 - 65 78 33,0 32 - - 1807 415 068 118-4 TL2012 4 118 123,5 2 2012 50 - 65 84 - 32 33,0 - 1807 415 071 125-4 TL2012 4 125 130,5 2 2012 50 - 65 91 - 32 33,0 - 1807 415 074 132-4 TL2517 4 132 137,5 2 2517 60 - 65 98 - 45 20,0 - 1807 415 077 140-4 TL2517 4 140 145,5 2 2517 60 - 65 106 - 45 20,0 - 1807 415 080 150-4 TL2517 4 150 155,5 2 2517 60 - 65 116 - 45 20,0 - 1807 415 083 160-4 TL2517 4 160 165,5 2 2517 60 - 65 125 - 45 20,0 - 1807 415 086 170-4 TL2517 4 170 175,5 2 2517 60 - 65 135 - 45 20,0 - 1807 415 089 180-4 TL2517 4 180 185,5 2 2517 60 - 65 146 - 45 20,0 - 1807 415 092 190-4 TL2517 4 190 195,5 2 2517 60 - 65 156 - 45 20,0 - 1807 415 095 200-4 TL3020 4 200 205,5 2 3020 75 - 65 165 - 51 14,0 - 1807 415 098 212-4 TL3020 4 212 217,5 2 3020 75 - 65 177 - 51 14,0 - 1807 415 101 224-4 TL3020 4 224 229,5 2 3020 75 - 65 189 - 51 14,0 - 1807 415 104 236-4 TL3020 4 236 241,5 6 3020 75 25 65 202 - 51 14,0 - 1807 415 107 250-4 TL3020 4 250 255,5 6 3020 75 20 65 215 7,0 51 7,0 159 1807 415 110 280-4 TL3020 4 280 285,5 6 3020 75 25 65 245 7,0 51 7,0 159 1807 415 113 300-4 TL3020 4 300 305,5 6 3020 75 25 65 264 7,0 51 7,0 159 1807 415 116 315-4 TL3020 4 315 320,5 6 3020 75 25 65 280 7,0 51 7,0 159 1807 415 119 355-4 TL3020 4 355 360,5 5 3020 75 - 65 320 7,0 51 7,0 159 1807 415 122 400-4 TL3020 4 400 405,5 5 3020 75 - 65 365 7,0 51 7,0 159 1807 415 125 450-4 TL3020 4 450 455,5 5 3020 75 - 65 415 7,0 51 7,0 159 1807 415 128 500-4 TL3020 4 500 505,5 5 3020 75 - 65 465 7,0 51 7,0 159 1807 415 131* 560-4 TL3535 4 560 565,5 4 3535 90 - 65 525 12,0 89 12,0 175 1807 415 134* 630-4 TL3535 4 630 635,5 4 3535 90 - 65 595 12,0 89 12,0 175 1807 415 137* 800-4 TL3535 4 800 805,5 4 3535 90 - 65 765 12,0 89 12,0 175 1807 415 140* 900-4 TL3535 4 900 905,5 4 3535 90 - 65 865 12,0 89 12,0 175 1807 415 143* 1000-4 TL4040 4 1000 1005,5 4 4040 100 - 65 965 18,5 102 18,5 210 2. 4. 5. 6. 8. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Punaisella merkityt toimitusmyyntinä. *
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=