Wurth_tuotekuvasto
42 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPA-5 Tuote nr Tyyppi SPA Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 415 161 90-5 TL1615 5 90 95,5 2 1615 42 - 80 56 - 38 42,0 - 1807 415 164 95-5 TL1615 5 95 100,5 2 1615 42 - 80 61 - 38 42,0 - 1807 415 167 100-5 TL1615 5 100 105,5 2 1615 42 - 80 66 - 38 42,0 - 1807 415 170 106-5 TL2012 5 106 111,5 8 2012 50 - 80 72 48,0 32 - - 1807 415 173 112-5 TL2012 5 112 117,5 8 2012 50 - 80 78 48,0 32 - - 1807 415 176 118-5 TL2012 5 118 123,5 2 2012 50 - 80 84 24,0 32 48,0 - 1807 415 179 125-5 TL2012 5 125 130,5 3 2012 50 - 80 91 17,5 32 24,0 - 1807 415 182 132-5 TL2517 5 132 137,5 3 2517 60 - 80 98 17,5 45 17,5 - 1807 415 185 140-5 TL2517 5 140 145,5 3 2517 60 - 80 106 17,5 45 17,5 - 1807 415 188 150-5 TL2517 5 150 155,5 3 2517 60 - 80 116 17,5 45 17,5 - 1807 415 191 160-5 TL2517 5 160 165,5 3 2517 60 - 80 125 17,5 45 17,5 - 1807 415 194 170-5 TL2517 5 170 175,5 3 2517 60 - 80 135 17,5 45 17,5 - 1807 415 197 180-5 TL3020 5 180 185,5 3 3020 75 - 80 146 - 51 29,0 - 1807 415 200 190-5 TL3020 5 190 195,5 2 3020 75 - 80 156 14,5 51 14,5 - 1807 415 203 200-5 TL3020 5 200 205,5 3 3020 75 - 80 165 14,5 51 14,5 - 1807 415 206 212-5 TL3020 5 212 217,5 2 3020 75 - 80 177 - 51 29,0 - 1807 415 209 224-5 TL3020 5 224 229,5 2 3020 75 - 80 189 - 51 29,0 - 1807 415 212 236-5 TL3020 5 236 241,5 2 3020 75 - 80 202 - 51 29,0 - 1807 415 215 250-5 TL3020 5 250 255,5 6 3020 75 20 80 215 14,5 51 14,5 159 1807 415 218 280-5 TL3535 5 280 285,5 7 3535 90 25 80 245 4,5 89 4,5 175 1807 415 221 300-5 TL3535 5 300 305,5 7 3535 90 25 80 265 4,5 89 4,5 175 1807 415 224 315-5 TL3535 5 315 320,5 7 3535 90 25 80 280 4,5 89 4,5 175 1807 415 227 335-5 TL3535 5 335 340,5 4 3535 90 - 80 300 4,5 89 4,5 175 1807 415 230 355-5 TL3535 5 355 360,5 4 3535 90 - 80 320 4,5 89 4,5 175 1807 415 233 400-5 TL3535 5 400 405,5 4 3535 90 - 80 365 4,5 89 4,5 175 1807 415 236 450-5 TL3535 5 450 455,5 4 3535 90 - 80 415 4,5 89 4,5 175 1807 415 239 500-5 TL3535 5 500 505,5 4 3535 90 - 80 465 4,5 89 4,5 175 1807 415 242* 560-5 TL3535 5 560 565,5 4 3535 90 - 80 525 4,5 89 4,5 175 1807 415 245* 630-5 TL3535 5 630 635,5 4 3535 90 - 80 595 4,5 89 4,5 175 1807 415 248* 800-5 TL4040 5 800 805,5 4 4040 100 - 80 765 11,0 102 11,0 210 1807 415 251* 900-5 TL4040 5 900 905,5 4 4040 100 - 80 865 11,0 102 11,0 210 1807 415 254 1000-5 TL4545 5 1000 1005,5 4 4545 110 - 80 965 17,0 114 17,0 242 2. 3. 4. 6. 7. 8. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Punaisella merkityt toimitusmyyntinä. *
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=