Wurth_tuotekuvasto

43 Tuote nr Tyyppi SPA Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 415 272 100-6 TL1610 6 100 105,5 3 1610 42 - 95 66 30,0 25 40,0 - 1807 415 275 106-6 TL2012 6 106 111,5 8 2012 50 - 95 72 63,0 32 - - 1807 415 278 112-6 TL2012 6 112 117,5 8 2012 50 - 95 78 63,0 32 - - 1807 415 281 118-6 TL2012 6 118 123,5 8 2012 50 - 95 84 63,0 32 - - 1807 415 284 125-6 TL2012 6 125 130,5 3 2012 50 - 95 91 31,5 32 31,5 - 1807 415 287 132-6 TL2517 6 132 137,5 3 2517 60 - 95 98 25,0 45 25,0 - 1807 415 290 140-6 TL2517 6 140 145,5 3 2517 60 - 95 106 25,0 45 25,0 - 1807 415 293 150-6 TL2517 6 150 155,5 3 2517 60 - 95 116 25,0 45 25,0 - 1807 415 296 160-6 TL2517 6 160 165,5 3 2517 60 - 95 125 25,0 45 25,0 - 1807 415 299 170-6 TL2517 6 170 175,5 3 2517 60 - 95 135 25,0 45 25,0 - 1807 415 302 180-6 TL3020 6 180 185,5 3 3020 75 - 95 146 22,0 51 22,0 - 1807 415 305 190-6 TL3020 6 190 195,5 3 3020 75 - 95 155 22,0 51 22,0 - 1807 415 308 200-6 TL3020 6 200 205,5 3 3020 75 - 95 165 22,0 51 22,0 - 1807 415 311 212-6 TL3020 6 212 217,5 3 3020 75 - 95 176 22,0 51 22,0 - 1807 415 314 224-6 TL3020 6 224 229,5 3 3020 75 - 95 189 22,0 51 22,0 - 1807 415 317 236-6 TL3020 6 236 241,5 3 3020 75 - 95 202 22,0 51 22,0 - 1807 415 320 250-6 TL3020 6 250 255,5 6 3020 75 20 95 215 22,0 51 22,0 155 1807 415 323 280-6 TL3535 6 280 285,5 6 3535 90 25 95 245 3,0 89 3,0 175 1807 415 326 300-6 TL3535 6 300 305,5 6 3535 90 25 95 265 3,0 89 3,0 175 1807 415 329 315-6 TL3535 6 315 320,5 6 3535 90 25 95 280 3,0 89 3,0 175 1807 415 332 355-6 TL3535 6 355 360,5 5 3535 90 - 95 320 3,0 89 3,0 175 1807 415 335 400-6 TL3535 6 400 405,5 5 3535 90 - 95 365 3,0 89 3,0 175 1807 415 338 450-6 TL3535 6 450 455,5 5 3535 90 - 95 415 3,0 89 3,0 175 1807 415 341 500-6 TL3535 6 500 505,5 5 3535 90 - 95 465 3,0 89 3,0 175 1807 415 344 560-6 TL3535 6 560 565,5 5 3535 90 - 95 525 3,0 89 3,0 175 1807 415 347 630-6 TL4040 6 630 635,5 4 4040 100 - 95 595 3,5 102 3,5 210 1807 415 350 800-6 TL4040 6 800 805,5 4 4040 100 - 95 765 3,5 102 3,5 210 1807 415 353 1000-6 TL4545 6 1000 1005,5 4 4545 110 - 95 965 9,5 114 9,5 242 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPA-6 3. 4. 5. 6. 8. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Tämän sivun tuotteet toimitusmyyntinä.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=