Wurth_tuotekuvasto
44 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPB-1 Tuote nr Tyyppi SPB Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 415 374 90-1 TL1210 1 90 97 1 1210 42 - 25 - - 25 - - 1807 415 377 95-1 TL1210 1 95 102 1 1210 42 - 25 - - 25 - - 1807 415 380 100-1 TL1610 1 100 107 1 1610 42 - 25 - - 25 - - 1807 415 383 106-1 TL1610 1 106 113 1 1610 42 - 25 - - 25 - - 1807 415 386 112-1 TL1610 1 112 119 1 1610 42 - 25 - - 25 - - 1807 415 389 118-1 TL1610 1 118 125 1 1610 42 - 25 - - 25 - - 1807 415 392 125-1 TL1610 1 125 132 1 1610 42 - 25 - - 25 - - 1807 415 395 132-1 TL1610 1 132 139 1 1610 42 - 25 - - 25 - - 1807 415 398 140-1 TL1610 1 140 147 1 1610 42 - 25 - - 25 - - 1807 415 401 150-1 TL1610 1 150 157 1 1610 42 - 25 - - 25 - - 1807 415 404 160-1 TL1610 1 160 167 1 1610 42 - 25 - - 25 - - 1807 415 407 170-1 TL1610 1 170 177 1 1610 42 - 25 - - 25 - - 1807 415 410 180-1 TL1610 1 180 187 6 1610 42 15 25 132 - 25 - 90 1807 415 413 190-1 TL2012 1 190 197 7 2012 50 15 25 147 3,5 32 3,5 104 1807 415 416 200-1 TL2012 1 200 207 7 2012 50 15 25 157 3,5 32 3,5 104 1807 415 419 212-1 TL2012 1 212 219 7 2012 50 15 25 169 3,5 32 3,5 104 1807 415 422 224-1 TL2012 1 224 231 7 2012 50 15 25 181 3,5 32 3,5 104 1807 415 425 236-1 TL2012 1 236 243 7 2012 50 15 25 193 3,5 32 3,5 104 1807 415 428 250-1 TL2012 1 250 257 7 2012 50 20 25 207 3,5 32 3,5 104 1807 415 431 280-1 TL2012 1 280 287 7 2012 50 20 25 237 3,5 32 3,5 104 1807 415 434 300-1 TL2012 1 300 307 7 2012 50 20 25 258 3,5 32 3,5 104 1807 415 437 315-1 TL2012 1 315 322 7 2012 50 20 25 272 3,5 32 3,5 104 1807 415 440 400-1 TL2517 1 400 407 7 2517 60 25 25 357 3,5 32 3,5 104 1. 6. 7. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=