Wurth_tuotekuvasto
45 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPB-2 Tuote nr Tyyppi Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 415 458 90-2 TL1210 2 90 97 8 1210 32 - 44 52 19,0 25 - - 1807 415 461 95-2 TL1210 2 95 102 8 1210 32 - 44 57 19,0 25 - - 1807 415 464 100-2 TL1610 2 100 107 8 1610 42 - 44 62 19,0 25 - - 1807 415 467 106-2 TL1610 2 106 113 8 1610 42 - 44 67 19,0 25 - - 1807 415 470 112-2 TL1610 2 112 119 8 1610 42 - 44 72 19,0 25 - - 1807 415 473 118-2 TL1610 2 118 125 2 1610 42 - 44 78 - 25 19,0 - 1807 415 476 125-2 TL2012 2 125 132 2 2012 50 - 44 82 - 32 12,0 - 1807 415 479 132-2 TL2012 2 132 139 2 2012 50 - 44 89 - 32 12,0 - 1807 415 482 140-2 TL2012 2 140 147 2 2012 50 - 44 97 - 32 12,0 - 1807 415 485 150-2 TL2012 2 150 157 2 2012 50 - 44 107 - 32 12,0 - 1807 415 488 160-2 TL2012 2 160 167 2 2012 50 - 44 117 - 32 12,0 - 1807 415 491 170-2 TL2012 2 170 177 2 2012 50 - 44 127 - 32 12,0 - 1807 415 494 180-2 TL2517 2 180 187 1 2517 60 - 44 - - 45 1,0 120 1807 415 497 190-2 TL2517 2 190 197 1 2517 60 - 44 - - 45 1,0 120 1807 415 500 200-2 TL2517 2 200 207 1 2517 60 - 44 - - 45 1,0 117 1807 415 503 212-2 TL2517 2 212 219 7 2517 60 20 44 169 - 45 1,0 117 1807 415 506 224-2 TL2517 2 224 231 7 2517 60 15 44 181 - 45 1,0 117 1807 415 509 236-2 TL2517 2 236 243 7 2517 60 15 44 193 - 45 1,0 117 1807 415 512 250-2 TL2517 2 250 257 7 2517 60 20 44 207 - 45 1,0 125 1807 415 515 265-2 TL2517 2 265 272 7 2517 60 20 44 222 - 45 1,0 125 1807 415 518 280-2 TL2517 2 280 287 7 2517 60 20 44 237 - 45 1,0 125 1807 415 521 300-2 TL2517 2 300 307 7 2517 60 20 44 257 - 45 1,0 125 1807 415 524 315-2 TL2517 2 315 322 7 2517 60 20 44 272 - 45 1,0 125 1807 415 527 335-2 TL2517 2 335 342 7 2517 60 20 44 292 - 45 1,0 125 1807 415 530 355-2 TL3020 2 355 362 7 3020 75 15 44 312 3,5 51 3,5 144 1807 415 533 375-2 TL3020 2 375 382 4 3020 75 15 44 332 3,5 51 3,5 150 1807 415 536 400-2 TL3020 2 400 407 4 3020 75 - 44 357 3,5 51 3,5 150 1807 415 539 450-2 TL3020 2 450 457 4 3020 75 - 44 407 3,5 51 3,5 150 1807 415 542 500-2 TL3020 2 500 507 4 3020 75 - 44 457 3,5 51 3,5 150 1807 415 545* 560-2 TL3030 2 560 567 4 3030 75 - 44 517 4,0 76 28,0 150 1807 415 548* 630-2 TL3030 2 630 637 4 3030 75 - 44 587 16,0 76 16,0 150 1. 2. 4. 7. 8. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Punaisella merkityt toimitusmyyntinä. *
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=