Wurth_tuotekuvasto

46 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPB-3 Tuote nr Tyyppi SPB Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 415 572 100-3 TL1610 3 100 107 8 1610 42 - 63 62 38,0 25 - - 1807 415 575 106-3 TL1610 3 106 113 8 1610 42 - 63 67 38,0 25 - - 1807 415 578 112-3 TL1610 3 112 119 8 1610 42 - 63 72 38,0 25 - - 1807 415 581 118-3 TL1610 3 118 125 2 1610 42 - 63 78 - 25 38,0 - 1807 415 584 125-3 TL2012 3 125 132 2 2012 50 - 63 82 - 32 31,0 - 1807 415 587 132-3 TL2012 3 132 139 2 2012 50 - 63 89 - 32 31,0 - 1807 415 590 140-3 TL2012 3 140 147 2 2012 50 - 63 97 - 32 31,0 - 1807 415 593 150-3 TL2517 3 150 157 2 2517 60 - 63 107 - 45 18,0 - 1807 415 596 160-3 TL2517 3 160 167 2 2517 60 - 63 117 - 45 18,0 - 1807 415 599 170-3 TL2517 3 170 177 2 2517 60 - 63 127 - 45 18,0 - 1807 415 602 180-3 TL2517 3 180 187 2 2517 60 - 63 137 - 45 18,0 - 1807 415 605 190-3 TL2517 3 190 197 2 2517 60 - 63 147 - 45 18,0 - 1807 415 608 200-3 TL2517 3 200 207 2 2517 60 - 63 157 - 45 18,0 - 1807 415 611 212-3 TL2517 3 212 219 6 2517 60 15 63 169 - 45 18,0 117 1807 415 614 224-3 TL2517 3 224 231 6 2517 60 15 63 181 - 45 18,0 117 1807 415 617 236-3 TL2517 3 236 243 6 2517 60 15 63 193 - 45 18,0 117 1807 415 620 250-3 TL3020 3 250 257 6 3020 75 20 63 207 - 51 12,0 144 1807 415 623 265-3 TL3020 3 265 272 6 3020 75 20 63 222 6,0 51 6,0 144 1807 415 626 280-3 TL3020 3 280 287 6 3020 75 20 63 237 6,0 51 6,0 144 1807 415 629 300-3 TL3020 3 300 307 6 3020 75 20 63 257 6,0 51 6,0 144 1807 415 632 315-3 TL3020 3 315 322 6 3020 75 20 63 272 6,0 51 6,0 144 1807 415 635 335-3 TL3020 3 335 342 6 3020 75 20 63 292 6,0 51 6,0 144 1807 415 638 355-3 TL3020 3 355 362 6 3020 75 15 63 312 6,0 51 6,0 144 1807 415 641 400-3 TL3535 3 400 407 4 3535 90 - 63 357 13,0 89 13,0 175 1807 415 644 425-3 TL3535 3 425 432 4 3535 90 - 63 382 - 89 26,0 175 1807 415 647 450-3 TL3535 3 450 457 4 3535 90 - 63 407 - 89 26,0 175 1807 415 650 500-3 TL3535 3 500 507 4 3535 90 - 63 457 - 89 26,0 175 1807 415 653* 560-3 TL3535 3 560 567 4 3535 90 - 63 517 - 89 26,0 175 1807 415 656* 630-3 TL3535 3 630 637 4 3535 90 - 63 587 - 89 26,0 175 1807 415 659* 710-3 TL3535 3 710 717 4 3535 90 - 63 664 13,0 89 13,0 175 1807 415 662* 800-3 TL3535 3 800 807 4 3535 90 - 63 754 13,0 89 13,0 175 1807 415 665* 900-3 TL3535 3 900 907 4 3535 90 - 63 854 13,0 89 13,0 175 1807 415 668* 1000-3 TL4040 3 1000 1007 4 4040 100 - 63 954 19,5 102 19,5 210 1807 415 671* 1250-3 TL4040 3 1250 1257 4 4040 100 - 63 1204 19,5 102 19,5 210 2. 4. 6. 8. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkki- kiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu; Pyöri- misnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Punaisella merkityt toimitusmyyntinä. *

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=