Wurth_tuotekuvasto

47 Tuote nr Tyyppi SPB Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 415 689 100-4 TL1615 4 100 117 8 1615 42 - 82 60 44,0 38 - - 1807 415 692 106-4 TL1610 4 106 113 8 1610 42 - 82 67 44,0 38 - - 1807 415 695 112-4 TL2012 4 112 119 8 2012 50 - 82 72 50,0 32 - - 1807 415 698 118-4 TL1610 4 118 125 8 1610 42 - 82 78 50,0 32 - - 1807 415 701 125-4 TL2012 4 125 132 3 2012 50 - 82 82 25,0 32 25,0 - 1807 415 704 132-4 TL2012 4 132 139 3 2012 50 - 82 89 25,0 32 25,0 - 1807 415 707 140-4 TL2517 4 140 147 3 2517 60 - 82 100 18,5 45 18,5 - 1807 415 710 150-4 TL2517 4 150 157 3 2517 60 - 82 107 18,5 45 18,5 - 1807 415 713 160-4 TL2517 4 160 167 3 2517 60 - 82 117 18,5 45 18,5 - 1807 415 716 170-4 TL2517 4 170 177 3 2517 60 - 82 127 18,5 45 18,5 - 1807 415 719 180-4 TL2517 4 180 187 3 2517 60 - 82 137 18,5 45 18,5 - 1807 415 722 190-4 TL2517 4 190 197 3 2517 60 - 82 147 18,5 45 18,5 - 1807 415 725 200-4 TL3020 4 200 207 3 3020 75 - 82 157 15,5 51 15,5 - 1807 415 728 212-4 TL3020 4 212 219 3 3020 75 - 82 169 15,5 51 15,5 - 1807 415 731 224-4 TL3020 4 224 231 3 3020 75 - 82 181 15,5 51 15,5 - 1807 415 734 236-4 TL3020 4 236 243 3 3020 75 - 82 193 15,5 51 15,5 - 1807 415 737 250-4 TL3020 4 250 257 6 3020 75 25 82 207 15,5 51 15,5 144 1807 415 740 265-4 TL3020 4 265 272 6 3020 75 25 82 222 15,5 51 15,5 144 1807 415 743 280-4 TL3020 4 280 287 6 3020 75 25 82 237 15,5 51 15,5 144 1807 415 746 300-4 TL3535 4 300 307 7 3535 90 25 82 257 - 89 7,0 175 1807 415 749 315-4 TL3535 4 315 322 7 3535 90 25 82 272 3,5 89 3,5 175 1807 415 752 335-4 TL3535 4 335 342 7 3535 90 25 82 292 3,5 89 3,5 175 1807 415 755 355-4 TL3535 4 355 362 7 3535 90 25 82 312 3,5 89 3,5 175 1807 415 758 400-4 TL3535 4 400 407 4 3535 90 - 82 357 3,5 89 3,5 175 1807 415 761 450-4 TL3535 4 450 457 4 3535 90 - 82 407 - 89 7,0 175 1807 415 764 500-4 TL3535 4 500 507 4 3535 90 - 82 457 - 89 7,0 175 1807 415 767* 560-4 TL3535 4 560 567 4 3535 90 - 82 517 - 89 7,0 175 1807 415 770* 630-4 TL3535 4 630 637 4 3535 90 - 82 587 - 89 7,0 175 1807 415 773* 710-4 TL3535 4 710 717 4 3535 90 - 82 664 3,5 89 3,5 175 1807 415 776* 800-4 TL4040 4 800 807 4 4040 100 - 82 754 10,0 102 10,0 210 1807 415 779* 900-4 TL4040 4 900 907 4 4040 100 - 82 854 10,0 102 10,0 210 1807 415 782* 1000-4 TL4040 4 1000 1007 4 4040 100 - 82 954 10,0 102 10,0 210 1807 415 785* 1250-4 TL4545 4 1250 1257 4 4545 110 - 82 1204 16,0 114 16,0 210 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPB-4 3. 4. 6. 7. 8. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Punaisella merkityt toimitusmyyntinä. *

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=