Wurth_tuotekuvasto
48 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPB-5 Tuote nr Tyyppi Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 415 803 100-5 TL1615 5 100 107 8 1615 42 - 101 62 69,0 32 - - 1807 415 806 125-5 TL2012 5 125 132 8 2012 50 - 101 87 69,0 32 - - 1807 415 809 132-5 TL2517 5 132 139 3 2517 60 - 101 94 56,0 45 - - 1807 415 812 140-5 TL2517 5 140 147 3 2517 60 - 101 97 28,0 45 28,0 - 1807 415 815 150-5 TL2517 5 150 157 3 2517 60 - 101 107 28,0 45 28,0 - 1807 415 818 155-5 TL2517 5 155 162 3 2517 60 - 101 112 28,0 45 28,0 - 1807 415 821 160-5 TL2517 5 160 167 3 2517 60 - 101 117 28,0 45 28,0 - 1807 415 824 165-5 TL3020 5 165 172 3 3020 75 - 101 122 25,0 51 25,0 - 1807 415 827 170-5 TL3020 5 170 177 3 3020 75 - 101 127 25,0 51 25,0 - 1807 415 830 175-5 TL3020 5 175 182 3 3020 75 - 101 132 25,0 51 25,0 - 1807 415 833 180-5 TL3020 5 180 187 3 3020 75 - 101 137 25,0 51 25,0 - 1807 415 836 190-5 TL3020 5 190 197 3 3020 75 - 101 147 25,0 51 25,0 - 1807 415 839 195-5 TL3020 5 195 202 3 3020 75 - 101 152 25,0 51 25,0 - 1807 415 842 200-5 TL3020 5 200 207 3 3020 75 - 101 157 25,0 51 25,0 - 1807 415 845 212-5 TL3020 5 212 219 3 3020 75 - 101 169 25,0 51 25,0 - 1807 415 848 218-5 TL3020 5 218 225 3 3020 75 - 101 175 25,0 51 25,0 - 1807 415 851 224-5 TL3020 5 224 231 3 3020 75 - 101 181 25,0 51 25,0 - 1807 415 854 230-5 TL3535 5 230 237 3 3535 90 - 101 187 6,0 89 6,0 - 1807 415 857 236-5 TL3535 5 236 243 3 3535 90 - 101 193 6,0 89 6,0 - 1807 415 860 250-5 TL3535 5 250 257 3 3535 90 - 101 207 6,0 89 6,0 - 1807 415 863 265-5 TL3535 5 265 272 6 3535 90 25 101 222 6,0 89 6,0 - 1807 415 866 280-5 TL3535 5 280 287 6 3535 90 25 101 237 6,0 89 6,0 175 1807 415 869 300-5 TL3535 5 300 307 6 3535 90 25 101 257 6,0 89 6,0 175 1807 415 872 315-5 TL3535 5 315 322 6 3535 90 25 101 272 6,0 89 6,0 175 1807 415 875 335-5 TL3535 5 335 342 6 3535 90 25 101 292 6,0 89 6,0 175 1807 415 878 355-5 TL3535 5 355 362 6 3535 90 17 101 312 6,0 89 6,0 175 1807 415 881 375-5 TL3535 5 375 382 6 3535 90 17 101 332 6,0 89 6,0 175 1807 415 884 400-5 TL3535 5 400 407 5 3535 90 - 101 357 6,0 89 6,0 175 1807 415 887 425-5 TL3535 5 425 432 5 3535 90 - 101 364 - 89 12,0 175 1807 415 890 450-5 TL3535 5 450 457 5 3535 90 - 101 407 - 89 12,0 175 1807 415 893 475-5 TL3535 5 475 482 5 3535 90 - 101 432 - 89 12,0 175 1807 415 896 500-5 TL3535 5 500 507 5 3535 90 - 101 457 - 89 12,0 175 1807 415 899* 560-5 TL4040 5 560 567 4 4040 100 - 101 517 - 102 1,0 210 1807 415 902* 630-5 TL4040 5 630 637 4 4040 100 - 101 587 - 102 1,0 210 1807 415 905* 710-5 TL4040 5 710 717 4 4040 100 - 101 664 - 102 1,0 210 1807 415 908* 800-5 TL4040 5 800 807 4 4040 100 - 101 754 - 102 1,0 210 1807 415 911* 900-5 TL4040 5 900 907 4 4040 100 - 101 854 - 102 1,0 210 1807 415 914* 1000-5 TL4545 5 1000 1007 4 4545 110 - 101 954 6,5 114 6,5 242 1807 415 917* 1250-5 TL4545 5 1250 1257 4 4545 110 - 101 1204 6,5 114 6,5 242 3. 4. 5. 6. 8. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkki- kiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu; Pyöri- misnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Punaisella merkityt toimitusmyyntinä. *
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=