Wurth_tuotekuvasto

49 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPB-6 Tuote nr Tyyppi Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 415 944 132-6 TL2012 6 132 139 3 2012 50 - 120 92 30,5 32 30,5 - 1807 415 947 140-6 TL2517 6 140 147 3 2517 60 - 120 100 37,5 45 37,5 - 1807 415 950 150-6 TL2517 6 150 157 3 2517 60 - 120 107 37,5 45 37,5 - 1807 415 953 160-6 TL3020 6 160 167 3 3020 75 - 120 117 34,5 51 34,5 - 1807 415 956 170-6 TL3020 6 170 177 3 3020 75 - 120 127 34,5 51 34,5 - 1807 415 959 180-6 TL3020 6 180 187 3 3020 75 - 120 137 34,5 51 34,5 - 1807 415 962 190-6 TL3020 6 190 197 3 3020 75 - 120 147 34,5 51 34,5 - 1807 415 965 200-6 TL3020 6 200 207 3 3020 75 - 120 157 34,5 51 34,5 - 1807 415 968 212-6 TL3535 6 212 219 3 3535 90 - 120 169 15,5 89 15,5 - 1807 415 971 224-6 TL3535 6 224 231 3 3535 90 - 120 181 15,5 89 15,5 - 1807 415 974 236-6 TL3535 6 236 243 3 3535 90 - 120 193 15,5 89 15,5 - 1807 415 977 250-6 TL3535 6 250 257 3 3535 90 - 120 207 15,5 89 15,5 - 1807 415 980 265-6 TL3535 6 265 272 3 3535 90 - 120 222 15,5 89 15,5 - 1807 415 983 280-6 TL3535 6 280 287 6 3535 90 25 120 237 15,5 89 15,5 175 1807 415 986 300-6 TL3535 6 300 307 6 3535 90 25 120 257 15,5 89 15,5 175 1807 415 989 315-6 TL3535 6 315 322 6 3535 90 25 120 272 15,5 89 15,5 175 1807 415 992 335-6 TL3535 6 335 342 6 3535 90 25 120 292 15,5 89 15,5 175 1807 415 995 355-6 TL3535 6 355 362 6 3535 90 25 120 312 15,5 89 15,5 175 1807 415 998 400-6 TL3535 6 400 407 5 3535 90 - 120 357 15,5 89 15,5 175 1807 416 001 425-6 TL3535 6 425 432 5 3535 90 - 120 382 15,5 89 15,5 175 1807 416 004 450-6 TL4040 6 450 457 5 4040 100 - 120 407 - 102 18,0 210 1807 416 007 500-6 TL4040 6 500 507 5 4040 100 - 120 457 - 102 18,0 210 1807 416 010 560-6 TL4040 6 560 567 5 4040 100 - 120 517 - 102 18,0 210 1807 416 013 630-6 TL4040 6 630 637 5 4040 100 - 120 587 - 102 18,0 210 1807 416 016 710-6 TL4040 6 710 717 5 4040 100 - 120 664 9,0 102 9,0 210 1807 416 019 800-6 TL4545 6 800 807 5 4545 110 - 120 754 3,0 114 3,0 242 1807 416 022 900-6 TL4545 6 900 907 5 4545 110 - 120 854 3,0 114 3,0 242 1807 416 025 1000-6 TL4545 6 1000 1007 5 4545 110 - 120 954 3,0 114 3,0 242 1807 416 028 1250-6 TL4545 6 1250 1257 5 4545 110 - 120 1204 3,0 114 3,0 242 3. 5. 6. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Tämän sivun tuotteet toimitusmyyntinä.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=