Wurth_tuotekuvasto

50 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPB-8 Tuote nr Tyyppi SPB Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 416 079 140-8 TL2517 8 140 147 3 2517 60 - 158 97 56,5 45 56,5 - 1807 416 082 160-8 TL3020 8 160 167 3 3020 75 - 158 117 53,5 51 53,5 - 1807 416 085 170-8 TL3030 8 170 177 3 3030 75 - 158 127 41,0 76 41,0 - 1807 416 088 180-8 TL3030 8 180 187 3 3030 75 - 158 137 41,0 76 41,0 - 1807 416 091 190-8 TL3030 8 190 197 3 3030 75 - 158 147 41,0 76 41,0 - 1807 416 094 200-8 TL3535 8 200 207 3 3535 90 - 158 157 34,5 89 34,5 - 1807 416 097 212-8 TL3535 8 212 219 3 3535 90 - 158 169 34,5 89 34,5 - 1807 416 100 224-8 TL3535 8 224 231 3 3535 90 - 158 181 34,5 89 34,5 - 1807 416 103 236-8 TL3535 8 236 243 3 3535 90 - 158 193 34,5 89 34,5 - 1807 416 106 250-8 TL3535 8 250 257 3 3535 90 - 158 207 34,5 89 34,5 - 1807 416 109 280-8 TL3535 8 280 287 6 3535 90 25 158 237 34,5 89 34,5 175 1807 416 112 300-8 TL3535 8 300 307 6 3535 90 25 158 257 34,5 89 34,5 175 1807 416 115 315-8 TL3535 8 315 322 6 3535 90 25 158 272 34,5 89 34,5 175 1807 416 118 335-8 TL3535 8 335 342 6 3535 90 25 158 292 34,5 89 34,5 175 1807 416 121 355-8 TL3535 8 355 362 6 3535 90 25 158 312 34,5 89 34,5 175 1807 416 124 400-8 TL4040 8 400 407 6 4040 100 30 158 357 28,0 102 28,0 210 1807 416 127 450-8 TL4040 8 450 457 5 4040 100 - 158 407 28,0 102 28,0 210 1807 416 130 475-8 TL4040 8 475 482 5 4040 100 - 158 432 28,0 102 28,0 210 1807 416 133 500-8 TL4040 8 500 507 5 4040 100 - 158 457 28,0 102 28,0 210 1807 416 136 560-8 TL4545 8 560 567 5 4545 110 - 158 517 22,0 114 22,0 242 1807 416 139 630-8 TL4545 8 630 637 5 4545 110 - 158 587 22,0 114 22,0 242 1807 416 142 710-8 TL4545 8 710 717 5 4545 110 - 158 664 22,0 114 22,0 242 1807 416 145 800-8 TL4545 8 800 807 5 4545 110 - 158 754 22,0 114 22,0 242 1807 416 148 900-8 TL4545 8 900 907 5 4545 110 - 158 854 22,0 114 22,0 242 1807 416 151 1000-8 TL5050 8 1000 1007 5 5050 125 - 158 954 15,5 127 15,5 267 1807 416 154 1250-8 TL5050 8 1250 1257 5 5050 125 - 158 1204 15,5 127 15,5 267 3. 5. 6. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Tämän sivun tuotteet toimitusmyyntinä.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=