Wurth_tuotekuvasto

51 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPB-10 Tuote nr Tyyppi SPB Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 416 172 180-10 TL3030 10 180 187 3 3030 75 - 196 137 50,5 75 50,5 - 1807 416 175 200-10 TL3535 10 200 207 3 3535 90 - 196 157 53,5 89 53,5 - 1807 416 178 212-10 TL3535 10 212 219 3 3535 90 - 196 169 53,5 89 53,5 - 1807 416 181 224-10 TL3535 10 224 231 3 3535 90 - 196 181 53,5 89 53,5 - 1807 416 184 236-10 TL3535 10 236 243 3 3535 90 - 196 193 53,5 89 53,5 - 1807 416 187 250-10 TL3535 10 250 257 3 3535 90 - 196 207 53,5 89 53,5 - 1807 416 190 280-10 TL3535 10 280 287 6 3535 90 30 196 237 53,5 89 53,5 175 1807 416 193 315-10 TL3535 10 315 322 6 3535 90 30 196 272 53,5 89 53,5 175 1807 416 196 335-10 TL4040 10 335 342 6 4040 100 30 196 292 47,0 102 47,0 210 1807 416 199 355-10 TL4040 10 355 362 6 4040 100 30 196 312 47,0 102 47,0 210 1807 416 202 400-10 TL4040 10 400 407 6 4040 100 30 196 357 47,0 102 47,0 210 1807 416 205 450-10 TL4545 10 450 457 5 4545 110 - 196 407 41,0 114 41,0 242 1807 416 208 500-10 TL4545 10 500 507 5 4545 110 - 196 457 41,0 114 41,0 242 1807 416 211 560-10 TL4545 10 560 567 5 4545 110 - 196 517 41,0 114 41,0 242 1807 416 214 630-10 TL4545 10 630 637 5 4545 110 - 196 587 41,0 114 41,0 242 1807 416 217 710-10 TL4545 10 710 717 5 4545 110 - 196 664 41,0 114 41,0 242 1807 416 220 800-10 TL4545 10 800 807 5 4545 110 - 196 754 41,0 114 41,0 242 1807 416 223 900-10 TL5050 10 900 907 5 5050 125 - 196 854 34,5 127 34,5 267 1807 416 226 1000-10 TL5050 10 1000 1007 5 5050 125 - 196 954 34,5 127 34,5 267 3. 5. 6. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Tämän sivun tuotteet toimitusmyyntinä.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=