Wurth_tuotekuvasto

52 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPC-3 Tuote nr Tyyppi Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 416 247 200-3 TL2517 3 200 209,6 3 2517 60 - 85 144 20,0 45 20,0 - 1807 416 250 212-3 TL3020 3 212 221,6 3 3020 75 - 85 156 17,0 51 17,0 - 1807 416 253 224-3 TL3020 3 224 233,6 3 3020 75 - 85 168 17,0 51 17,0 - 1807 416 256 236-3 TL3020 3 236 245,6 3 3020 75 - 85 180 17,0 51 17,0 - 1807 416 259 250-3 TL3020 3 250 259,6 3 3020 75 - 85 194 17,0 51 17,0 - 1807 416 262 265-3 TL3535 3 265 274,6 1 3535 90 - 85 209 - 89 4,0 175 1807 416 265 280-3 TL3535 3 280 289,6 1 3535 90 - 85 224 - 89 4,0 175 1807 416 268 300-3 TL3535 3 300 309,6 7 3535 90 20 85 244 2,0 89 2,0 175 1807 416 271 315-3 TL3535 3 315 324,6 7 3535 90 20 85 259 2,0 89 2,0 175 1807 416 274 335-3 TL3535 3 335 344,6 7 3535 90 20 85 279 2,0 89 2,0 175 1807 416 277 355-3 TL3535 3 355 364,6 7 3535 90 20 85 299 2,0 89 2,0 175 1807 416 280 375-3 TL3535 3 375 384,6 7 3535 90 25 85 319 2,0 89 2,0 175 1807 416 283 400-3 TL3535 3 400 409,6 7 3535 90 17 85 344 2,0 89 2,0 175 1807 416 286 425-3 TL3535 3 425 434,6 7 3535 90 17 85 369 2,0 89 2,0 175 1807 416 289 450-3 TL3535 3 450 459,6 4 3535 90 - 85 394 2,0 89 2,0 175 1807 416 292 475-3 TL3535 3 475 484,6 4 3535 90 - 85 419 2,0 89 2,0 175 1807 416 295 500-3 TL3535 3 500 509,6 4 3535 90 - 85 444 2,0 89 2,0 175 1807 416 298 530-3 TL3535 3 530 539,6 4 3535 90 - 85 474 2,0 89 2,0 175 1807 416 301 560-3 TL3535 3 560 569,6 4 3535 90 - 85 504 2,0 89 2,0 175 1807 416 304 630-3 TL4040 3 630 639,6 4 4040 100 - 85 574 8,5 102 8,5 210 1807 416 307 710-3 TL4545 3 710 719,6 4 4545 110 - 85 652 14,5 114 14,5 242 1807 416 310 800-3 TL4545 3 800 809,6 4 4545 110 - 85 737 14,5 114 14,5 242 1807 416 313 1000-3 TL5050 3 1000 1009,6 4 5050 125 - 85 937 21,0 127 21,0 267 1807 416 316 1250-3 TL5050 3 1250 1259,6 4 5050 125 - 85 1187 21,0 127 21,0 267 1. 3. 4. 7. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Tämän sivun tuotteet toimitusmyyntinä.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=