Wurth_tuotekuvasto

53 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPC-4 Tuote nr Tyyppi Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 416 334 200-4 TL3020 4 200 209,6 3 3020 75 - 111 144 30,0 51 30,0 - 1807 416 337 206-4 TL3020 4 206 215,6 3 3020 75 - 111 150 30,0 51 30,0 - 1807 416 340 212-4 TL3020 4 212 221,6 3 3020 75 - 111 156 30,0 51 30,0 - 1807 416 343 218-4 TL3535 4 218 227,6 3 3535 90 - 111 162 11,0 89 11,0 - 1807 416 346 224-4 TL3535 4 224 233,6 3 3535 90 - 111 168 11,0 89 11,0 - 1807 416 349 236-4 TL3535 4 236 245,6 3 3535 90 - 111 180 11,0 89 11,0 - 1807 416 352 250-4 TL3535 4 250 259,6 3 3535 90 - 111 194 11,0 89 11,0 - 1807 416 355 265-4 TL3535 4 265 274,6 3 3535 90 - 111 209 11,0 89 11,0 - 1807 416 358 280-4 TL3535 4 280 289,6 6 3535 90 18 111 224 11,0 89 11,0 175 1807 416 361 300-4 TL3535 4 300 309,6 6 3535 90 20 111 244 11,0 89 11,0 175 1807 416 364 315-4 TL3535 4 315 324,6 6 3535 90 20 111 259 11,0 89 11,0 175 1807 416 367 335-4 TL3535 4 335 344,6 6 3535 90 20 111 279 11,0 89 11,0 175 1807 416 370 355-4 TL3535 4 355 364,6 6 3535 90 20 111 299 11,0 89 11,0 175 1807 416 373 375-4 TL3535 4 375 384,6 6 3535 90 25 111 319 11,0 89 11,0 175 1807 416 376 400-4 TL3535 4 400 409,6 6 3535 90 18 111 344 11,0 89 11,0 175 1807 416 379 425-4 TL3535 4 425 434,6 6 3535 90 18 111 369 11,0 89 11,0 175 1807 416 382 450-4 TL3535 4 450 459,6 5 3535 90 - 111 394 11,0 89 11,0 175 1807 416 385 475-4 TL3535 4 475 484,6 5 3535 90 - 111 419 11,0 89 11,0 175 1807 416 388 500-4 TL3535 4 500 509,6 5 3535 90 - 111 444 11,0 89 11,0 175 1807 416 391 530-4 TL4040 4 530 539,6 5 4040 100 - 111 474 4,5 102 4,5 210 1807 416 394 560-4 TL4040 4 560 569,6 5 4040 110 - 111 504 4,5 102 4,5 210 1807 416 397 630-4 TL4545 4 630 639,6 4 4545 110 - 111 574 1,5 114 1,5 242 1807 416 400 710-4 TL5050 4 710 719,6 4 5050 125 - 111 654 8,0 127 8,0 267 1807 416 403 800-4 TL5050 4 800 809,6 4 5050 125 - 111 737 8,0 127 8,0 267 1807 416 406 1000-4 TL5050 4 1000 1009,6 4 5050 125 - 111 937 8,0 127 8,0 267 1807 416 409 1250-4 TL5050 4 1250 1259,6 4 5050 125 - 111 1187 8,0 127 8,0 267 3. 5. 6. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Tämän sivun tuotteet toimitusmyyntinä.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=