Wurth_tuotekuvasto
54 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPC-5 Tuote nr Tyyppi SPC Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 416 433 200-5 TL3535 5 200 209,6 3 3535 90 - 136 144 23,5 89 23,5 - 1807 416 436 212-5 TL3535 5 212 221,6 3 3535 90 - 136 156 23,5 89 23,5 - 1807 416 439 224-5 TL3535 5 224 233,6 3 3535 90 - 136 168 23,5 89 23,5 - 1807 416 442 236-5 TL3535 5 236 245,6 3 3535 90 - 136 180 23,5 89 23,5 - 1807 416 445 250-5 TL3535 5 250 259,6 3 3535 90 - 136 194 23,5 89 23,5 - 1807 416 448 265-5 TL3535 5 265 274,6 3 3535 90 - 136 209 23,5 89 23,5 - 1807 416 451 280-5 TL3535 5 280 289,6 3 3535 90 - 136 224 23,5 89 23,5 - 1807 416 454 300-5 TL3535 5 300 309,6 6 3535 90 20 136 244 23,5 89 23,5 175 1807 416 457 315-5 TL3535 5 315 324,6 6 3535 90 20 136 259 23,5 89 23,5 175 1807 416 460 335-5 TL3535 5 335 344,6 6 3535 90 20 136 279 23,5 89 23,5 175 1807 416 463 355-5 TL3535 5 355 364,6 6 3535 90 20 136 299 23,5 89 23,5 175 1807 416 466 375-5 TL3535 5 375 384,6 6 3535 90 25 136 319 23,5 89 23,5 175 1807 416 469 400-5 TL3535 5 400 409,6 6 3535 90 15 136 344 23,5 89 23,5 175 1807 416 472 425-5 TL3535 5 425 434,6 6 3535 90 20 136 369 23,5 89 23,5 175 1807 416 475 450-5 TL4040 5 450 459,6 5 4040 100 - 136 394 17,0 102 17,0 210 1807 416 478 475-5 TL4040 5 475 484,6 5 4040 100 - 136 419 17,0 102 17,0 210 1807 416 481 500-5 TL4040 5 500 509,6 5 4040 100 - 136 444 17,0 102 17,0 210 1807 416 484 530-5 TL4545 5 530 539,6 5 4545 110 - 136 474 11,0 114 11,0 240 1807 416 487 560-5 TL4545 5 560 569,6 5 4545 110 - 136 504 11,0 114 11,0 242 1807 416 490 630-5 TL5050 5 630 639,6 5 5050 125 - 136 574 4,5 127 4,5 267 1807 416 493 710-5 TL5050 5 710 719,6 5 5050 125 - 136 654 4,5 127 4,5 267 1807 416 496 800-5 TL5050 5 800 809,6 5 5050 125 - 136 737 4,5 127 4,5 267 1807 416 499 1000-5 TL5050 5 1000 1009,6 5 5050 125 - 136 937 4,5 127 4,5 267 1807 416 502 1250-5 TL5050 5 1250 1259,6 5 5050 125 - 136 1187 4,5 127 4,5 267 3. 5. 6. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Tämän sivun tuotteet toimitusmyyntinä.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=