Wurth_tuotekuvasto
55 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPC-6 Tuote nr Tyyppi SPC Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 416 520 200-6 TL3535 6 200 209,6 3 3535 90 - 162 144 36,5 89 36,5 - 1807 416 523 212-6 TL3535 6 212 221,6 3 3535 90 - 162 156 36,5 89 36,5 - 1807 416 526 224-6 TL3535 6 224 233,6 3 3535 90 - 162 168 36,5 89 36,5 - 1807 416 529 236-6 TL3535 6 236 245,6 3 3535 90 - 162 180 36,5 89 36,5 - 1807 416 532 250-6 TL3535 6 250 259,6 3 3535 90 - 162 194 36,5 89 36,5 - 1807 416 535 265-6 TL3535 6 265 274,6 3 3535 90 - 162 209 36,5 89 36,5 - 1807 416 538 280-6 TL3535 6 280 289,6 6 3535 90 20 162 224 36,5 89 36,5 175 1807 416 541 300-6 TL3535 6 300 309,6 6 3535 90 20 162 244 36,5 89 36,5 175 1807 416 544 315-6 TL3535 6 315 324,6 6 3535 90 20 162 259 36,5 89 36,5 175 1807 416 547 335-6 TL3535 6 335 344,6 6 3535 90 20 162 279 36,5 89 36,5 175 1807 416 550 355-6 TL3535 6 355 364,6 6 3535 90 20 162 299 36,5 89 36,5 175 1807 416 553 375-6 TL4040 6 375 384,6 6 4040 100 30 162 319 30,0 102 30,0 210 1807 416 556 400-6 TL4040 6 400 409,6 6 4040 100 30 162 344 30,0 102 30,0 210 1807 416 559 425-6 TL4040 6 425 434,6 6 4040 100 30 162 369 30,0 102 30,0 210 1807 416 562 450-6 TL4545 6 450 459,6 6 4545 110 30 162 394 24,0 114 24,0 242 1807 416 565 475-6 TL4545 6 475 484,6 6 4545 110 30 162 419 24,0 114 24,0 242 1807 416 568 500-6 TL4545 6 500 509,6 5 4545 110 - 162 444 24,0 114 24,0 242 1807 416 571 530-6 TL5050 6 530 539,6 5 5050 125 - 162 474 17,5 114 17,5 265 1807 416 574 560-6 TL5050 6 560 569,6 5 5050 125 - 162 504 17,5 127 17,5 267 1807 416 577 630-6 TL5050 6 630 639,6 5 5050 125 - 162 574 17,5 127 17,5 267 1807 416 580 710-6 TL5050 6 710 719,6 5 5050 125 - 162 654 17,5 127 17,5 267 1807 416 583 800-6 TL5050 6 800 809,6 5 5050 125 - 162 737 17,5 127 17,5 267 1807 416 586 1000-6 TL5050 6 1000 1009,6 5 5050 125 - 162 937 17,5 127 17,5 267 1807 416 589 1250-6 TL5050 6 1250 1259,6 5 5050 125 - 162 1187 17,5 127 17,5 267 3. 5. 6. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Tämän sivun tuotteet toimitusmyyntinä.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=