Wurth_tuotekuvasto
56 Kartioholkkikiilahihnapyörä SPC-8 Tuote nr Tyyppi SPC Urien lukumäärä P O Kuvan numero Kartio- holkki Maksimi- poraus D E F J K L M N 1807 416 610 200-8 TL3535 8 200 209,6 3 3535 90 - 213 144 62,0 89 62,0 - 1807 416 613 212-8 TL3535 8 212 221,6 3 3535 90 - 213 156 62,0 89 62,0 - 1807 416 616 224-8 TL3535 8 224 233,6 3 3535 90 - 213 168 62,0 89 62,0 - 1807 416 619 236-8 TL3535 8 236 245,6 3 3535 90 - 213 180 62,0 89 62,0 - 1807 416 622 250-8 TL3535 8 250 259,6 3 3535 90 - 213 194 62,0 89 62,0 - 1807 416 625 265-8 TL3535 8 265 274,6 3 3535 90 - 213 209 62,0 89 62,0 - 1807 416 628 280-8 TL3535 8 280 289,6 3 3535 90 - 213 224 62,0 89 62,0 - 1807 416 631 300-8 TL4040 8 300 309,6 3 4040 100 - 213 244 55,5 102 55,5 - 1807 416 634 315-8 TL4040 8 315 324,6 3 4040 100 - 213 259 55,5 102 55,5 - 1807 416 637 335-8 TL4040 8 335 344,6 6 4040 100 50 213 279 55,5 102 55,5 210 1807 416 640 355-8 TL4040 8 355 364,6 6 4040 100 40 213 299 55,5 102 55,5 210 1807 416 643 375-8 TL4545 8 375 384,6 6 4545 110 30 213 319 49,5 114 49,5 242 1807 416 646 400-8 TL4545 8 400 409,6 6 4545 110 30 213 344 49,5 114 49,5 242 1807 416 649 425-8 TL4545 8 425 434,6 6 4545 110 30 213 369 49,5 114 49,5 240 1807 416 652 450-8 TL5050 8 450 459,6 6 5050 125 30 213 394 43,0 127 43,0 267 1807 416 655 475-8 TL5050 8 475 484,6 6 5050 125 30 213 419 43,0 127 43,0 267 1807 416 658 500-8 TL5050 8 500 509,6 6 5050 125 30 213 444 43,0 127 43,0 267 1807 416 661 530-8 TL5050 8 530 539,6 6 5050 125 30 213 474 43,0 127 43,0 267 1807 416 664 560-8 TL5050 8 560 569,6 5 5050 125 - 213 504 43,0 127 43,0 267 1807 416 667 630-8 TL5050 8 630 639,6 5 5050 125 - 213 574 43,0 127 43,0 267 1807 416 670 710-8 TL5050 8 710 719,6 5 5050 125 - 213 654 43,0 127 43,0 267 1807 416 673 800-8 TL5050 8 800 809,6 5 5050 125 - 213 737 43,0 127 43,0 267 1807 416 676 1000-8 TL5050 8 1000 1009,6 5 5050 125 - 213 937 43,0 127 43,0 267 1807 416 679 1250-8 TL5050 8 1250 1259,6 5 5050 125 - 213 1187 43,0 127 43,0 267 3. 5. 6. Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan. Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille. Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s Tämän sivun tuotteet toimitusmyyntinä.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=