Wurth_tuotekuvasto
58 Kartioholkit Materiaalina valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561 Asennus ei tarvitse erikoistyökaluja Mahdollista käyttää myös ilman kiilaa Käyttökohteet mm. ketjupyörät, kiilahihnapyörät, hammashihnapyörät, kytkimet, hitsattavat navat Kartio- holkin koko Mahdolliset poraukset (ISO E 8) mm Momentin siirto kiilal- la Nm Ruuvien koko Ruuvin kiris- tysmomentti Nm D1 mm Tyyppi S mm 1008 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24* 25* 136 1/4” x 1/2” 5,6 35 1 22,3 1108 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28* 147 1/4” x 1/2” 5,6 38 1 22,3 1210 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 407 3/8” x 5/8” 19,6 47,5 1 25,4 1215 14 19 20 24 25 28 407 3/8” x 5/8” 19,6 47,5 1 38,1 1610 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42* 486 3/8” x 5/8” 19,6 57 1 25,4 1615 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42* 486 3/8” x 5/8” 19,6 57 1 38,1 2012 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 808 7/16” x 7/8” 30,4 70 1 38,1 2517 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65* 1310 1/2” x 1” 48 85,5 1 44,5 3020 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 2710 5/8” x 1”1/4 90 108 1 50,8 3030 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 2710 5/8” x 1”1/4 90 108 1 76,2 3525 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 5060 1/2” x 1”1/2 112 127 2 64,9 3535 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 5060 1/2” x 1”1/2 112 127 2 88,9 4030 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 8740 5/8” x 1”1/4 169 146 2 76,2 4040 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 8740 5/8” x 1”3/4 169 146 2 101,6 4545 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12400 3/4” x 2” 192 162 2 115 5040 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 14200 7/8” x 2”1/4 271 177,6 2 101,6 5050 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 14200 7/8” x 2”1/4 271 177,6 2 127 D b Js9 t Kiilaurien mitat 10 - 12 4 +/-0,015 D + 1,8 13 - 17 5 D + 2,3 18 - 22 6 D + 2,8 23 - 30 8 +/-0,018 D + 3,3 D* b t 31 - 38 6 D + 3,3 24* 8 D + 1,3 39 - 44 12 +/-0,021 D + 3,3 45 - 50 14 D + 3,8 25* 8 D + 1,3 51 - 58 16 D + 4,3 59 - 65 18 D + 4,4 28* 8 D + 1,3 66 - 75 20 +/-0,026 D + 4,9 76 - 85 22 D + 5,4 42* 12 D + 1,3 86 - 95 25 D + 5,4 96 - 110 28 D + 6,4 65* 18 D + 2,8 111 - 130 32 +/-0,031 D + 7,4 Kiilaurien mitat (standardi UNI 6604 DIN 6885) millimetriselle reiälle * Matalalla kiilalla Valurautaisten kartihollkien poraukset eli akselikoot
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=