Wurth_tuotekuvasto
61 Kartioholkki 4040 1807 210 40 4040-40 1807 210 45 4040-42 1807 210 50 4040-45 1807 210 55 4040-48 1807 210 60 4040-50 1807 210 65 4040-55 1807 210 70 4040-60 1807 210 75 4040-65 1807 210 80 4040-70 1807 210 85 4040-75 1807 210 90 4040-80 1807 210 95 4040-85 1807 211 00 4040-90 1807 211 05 4040-95 1807 211 10 4040-100 Kartioholkki 4545 1807 211 15 4545-55 1807 211 20 4545-60 1807 211 25 4545-65 1807 211 30 4545-70 1807 211 35 4545-75 1807 211 40 4545-80 1807 211 45 4545-85 1807 211 50 4545-90 1807 211 55 4545-95 1807 211 60 4545-100 Kartioholkki 5050 1807 211 75 5050-70 1807 211 80 5050-75 1807 211 85 5050-80 1807 211 90 5050-85 1807 211 95 5050-90 1807 212 00 5050-95 1807 212 05 5050-100 1807 212 10 5050-105 1807 212 15 5050-110 1807 212 20 5050-115 1807 212 25 5050-120 1807 212 30 5050-125 Kartioholkit Tuote nr Malli 1807 063 025 xxx Tulkki kiilahihnapyörän profiilin ja pyörän kunnon tarkastamiseen Hihnauratulkki
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=