Wurth_tuotekuvasto

64 Tuote nr DIN/ ISO Jako P (mm) Rulla Ø d 1 (mm) Sisälenkin leveys b 1 (mm) Tapin Ø d 2 (mm) Tapin Pituus L (mm) Tapin Pituus liitin L C (mm) Sivulevyn korkeus h 2 (mm) Sivulevyn paksuus t/T (mm) Murto- kuorma DIN (kN) Paino/ metri (kg/m) 1807 070 100 06B-1 9,525 6,35 5,72 3,28 13,15 14,1 8,20 1,30 9,0 0,41 1807 070 150 08B-1 12,700 8,51 7,75 4,45 16,70 18,2 11,80 1,60 18,0 0,69 1807 070 200 10B-1 15,875 10,16 9,65 5,08 19,50 20,9 14,70 1,70 22,4 0,93 1807 070 250 12B-1 19,050 12,07 11,68 5,72 22,50 24,2 16,00 1,85 29,0 1,15 1807 070 300 16B-1 25,400 15,88 17,02 8,28 36,10 37,4 21,00 4,15/3,1 60,0 2,71 1807 070 350 20B-1 31,750 19,05 19,56 10,19 41,30 45,0 26,40 4,5/3,5 w98,0 3,70 1807 070 400 24B-1 38,100 25,40 25,40 14,63 53,40 57,8 33,20 6,0/4,8 160,0 7,10 1807 070 450 28B-1 44,450 27,94 30,99 15,90 65,10 69,5 36,70 7,5/6,0 200,0 8,50 1807 070 500 32B-1 50,800 29,21 30,99 17,81 66,00 71,0 42,00 7,0/6,0 250,0 10,25 Rullaketju WRC 06B-1 1807 070 100 Liitin Suora WRC 06B-1 1807 070 105 Liitin Supistettu WRC 06B-1 1807 070 110 Liitin Sup.kaksois WRC 06B-1 1807 070 115 Rullaketju WRC 08B-1 1807 070 150 Liitin Suora WRC 08B-1 1807 070 155 Liitin Supistettu WRC 08B-1 1807 070 160 Liitin Sup.kaksois WRC 08B-1 1807 070 165 Rullaketju WRC 10B-1 1807 070 200 Liitin Suora WRC 10B-1 1807 070 205 Liitin Supistettu WRC 10B-1 1807 070 210 Liitin Sup.kaksois WRC 10B-1 1807 070 215 Rullaketju WRC 12B-1 1807 070 250 Liitin Suora WRC 12B-1 1807 070 255 Liitin Supistettu WRC 12B-1 1807 070 260 Liitin Sup.kaksois WRC 12B-1 1807 070 265 WRC-Standardi Rullaketjut Rullaketju WRC 16B-1 1807 070 300 Liitin Suora WRC 16B-1 1807 070 305 Liitin Supistettu WRC 16B-1 1807 070 310 Liitin Sup.kaksois WRC 16B-1 1807 070 315 Rullaketju WRC 20B-1 1807 070 350 Liitin Suora WRC 20B-1 1807 070 355 Liitin Supistettu WRC 20B-1 1807 070 360 Liitin Sup.kaksois WRC 20B-1 1807 070 365 Rullaketju WRC 24B-1 1807 070 400 Liitin Suora WRC 24B-1 1807 070 405 Liitin Supistettu WRC 24B-1 1807 070 410 Liitin Sup.kaksois WRC 24B-1 1807 070 415 Rullaketju WRC 28B-1 1807 070 450 Liitin Suora WRC 28B-1 1807 070 455 Liitin Supistettu WRC 28B-1 1807 070 460 Liitin Sup.kaksois WRC 28B-1 1807 070 465 Rullaketju WRC 32B-1 1807 070 500 Liitin Suora WRC 32B-1 1807 070 505 Liitin Supistettu WRC 32B-1 1807 070 510 Liitin Sup.kaksois WRC 32B-1 1807 070 515 3/8” = 06B 1/2” = 08B 5/8” = 10B 3/4” = 12B 1” = 16B 1 ¼” = 20B 1 ½” = 24B 1 ¾” = 28B 2” = 32B BS (Brittiläinen standardi) 1-rivinen Pakkauskoko 5 m Ketjulaatikko sisältää yhden suoran liittimen

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=